Search
Search
| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulentyp |
|---|---|---|---|
| 078035 | 250 mm | 2 mm | Trennsäule |
| 082313 | 250 mm | 4 mm | Analysesäule |
| 078036 | 50 mm | 2 mm | Vorsäule |
| 078034 | 50 mm | 4 mm | Vorsäule |
| 078031 | 250 mm | 0,4 mm | Kapillarseparator |
| 078032 | 50 mm | 0,4 mm | Vorsäule |
Erzielen Sie die optimale Kombination aus chromatographischer Geschwindigkeit und Auflösung bei der Trennung von organischen Säuren und anorganischen Anionen in komplexen Matrices mit den neuen Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4μm Kapillar-, Analyse- und Vorsäulen. Diese Säule verfügt über eine hohe Kapazität und Effizienz und bietet eine hervorragende Auflösung einer großen Anzahl von organischen Säuren und anorganischen Anionen in komplexen Probenmatrices. Im Vergleich zur Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11-HC-Säule verwendet diese Säule kleinere Harzpartikel für effizientere Trennungen, was zur präziserer Peak-Integration und zuverlässigeren Ergebnissen führt.
Erzielen Sie eine höhere Auflösung mit Säulen mit hoher Kapazität
Profitieren Sie von höherem Leistungsverhalten mit der kleineren 4 µm Harzpartikelgröße
Verwenden Sie das passende Format für Ihr Labor
Die Dionex IonPac AS11-HC-4µm Säule ist in drei Formaten erhältlich: 4 x 250 mm, 2 x 250 mm und 0,4 x 250 mm. Das Kapillarformat ermöglicht einen reduzierten Eluentenverbrauch, was zur Senkung der Betriebskosten beiträgt.
Verwendung mit einem Hochdruck-Kapillar-IC-System
Die kleineren Harzpartikel, die in der Dionex IonPac AS11-HC-4µm Säule verwendet werden, erzeugen einen Gegendruck von über 208 bar (3.000 psi) bei den Standardflussraten. Ein Hochdruck-Kapillar-IC-System wie das Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ oder das Dionex ICS-4000 HPIC Kapillarsystem ist erforderlich, um diese Säule unter Standardbedingungen in Betrieb zu nehmen.
Für optimales Leistungsverhalten