Product Image
Thermo Scientific™

Acclaim™ SEC-300 LC カラム

Green features
サイズ排除クロマトグラフィー用ポリマー基材のカラムで、水溶性ポリマーとオリゴマーを分離します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
079726150 mm7.8 mm
079723300 mm4.6 mm
079725300 mm7.8 mm
08274033 mm4.6 mm
製品番号(カタログ番号) 079726
価格(JPY)
346,900
Each
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
7.8 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 LC カラムは、水溶性ポリマーとオリゴマーを分離します。このポリマー基材で高性能のサイズ排除クロマトグラフィーカラムは、5 μm、300 Å の分子量域に対応します。特許取得済みの単分散、多孔性、親水性樹脂と微粒子径の組み合わせのため、高分離および直線性のよい較正曲線が得られます。このカラムは水溶性ポリマーの分析に適していて、変曲点のない真っ直ぐな校正曲線を実現します。
Acclaim SEC-300 カラムは 100 ~ 50,000 ダルトンで較正されていて、分子量が少ないポリマーやオリゴマーで優れた分解能を示します。

水溶性ポリマーの分析
  • 溶媒消費量抑制し高分離が必要である場合、4.6 x 300 mm のカラムサイズを推奨
  • 安定した表面結合のためカラムブリードが低く、UV、RI、MS、ELSD、および Thermo Scientific Dionex™ Corona™ 荷電化粒子検出器との互換性が向上
  • 保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    カラムフォーマットAnalytical Column
    カラムタイプSize Exclusion
    エンドキャッピング済みYes
    流速1 mL/min
    グリーン機能FSC
    最大圧力700 psi (50 bar)
    梱包材Spherical, Fully Porous Polymer
    粒子形状Spherical
    数量Each
    固定相Proprietary
    温度60°C
    USPタイプN/A
    直径(メートル法)7.8 mm
    長さ(メートル法)150 mm
    粒子径5 μm
    Size Exclusion
    孔径300 Å
    製品ラインAcclaim
    技術Bio-LC
    pH2 to 12
    Unit SizeEach