Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Actual product may vary
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ AS18-4μm IC 컬럼

Green features
이들 고용량 수산화물 선택성 음이온 교환 컬럼을 사용하여 환경 시료에서 무기 음이온과 저분자량 유기산을 고분리능으로 5분 이내에 빠르게 분리할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)컬럼 유형
082314150 mm0.4 mmCapillary Separator
07603335 mm0.4 mmGuard Column
07603530 mm4 mmGuard Column
07603730 mm2 mmGuard Column
076034150 mm4 mmAnalytical Column
076036150 mm2 mmAnalytical Column
카탈로그 번호 082314
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
0.4 mm
컬럼 유형:
Capillary Separator

새로운 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18-4μm 음이온 교환 컬럼을 사용하여 최적의 크로마토그래프 속도 및 분리능 조합을 확보할 수 있다. 이 고용량, 고효율 컬럼은 다양한 시료 매트릭스 중의 무기 음이온에 대해 뛰어난 분리능을 제공합니다. 미국 EPA Methods 300.0 (A) 및 300.1에 준하여 음용수 및 폐수 시료 내 무기 음이온 준수 확인을 위해 선택하는 수산화물 선택성 컬럼입니다. 이 새로운 Dionex IonPac AS18-4μm 음이온 교환 컬럼은 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18-Fast 컬럼에 비해 보다 효율적인 피크를 위해 더 작은 입자의 수지를 사용하여 더 빠른 운영시간과 더 정확한 피크 통합, 신뢰성 있는 결과를 도출합니다.

공통 무기 음이온을 뛰어난 분리능으로 최고 속도로 분리

더 작은 수지 입자와 더 짧은 컬럼은 공통 무기 음이온에 대해 최고의 피크 효율과 최상의 분리능을 제공하여 환경수를 고속 분석할 수 있다.

다양한 매트릭스에서 공통 무기 음이온과 저분자량 유기산을 분석
  • 공통 무기 음이온을 3분 미만에 초고속으로 등용매 분리
  • 미국 EPA Method 300.0(A)에 규정된 음용수에 함유된 공통적인 음이온에 대한 규정 준수 모니터링
  • 피크 효율이 높고 피크 분리능이 향상되어 보다 일관적인 통합과 보다 신뢰할 수 있는 결과 제공
  • Dionex IonPac AS18-Fast 컬럼과 동일한 선택성을 제공하므로 용이하게 4µm 컬럼으로 응용 분야를 전환
  • Dionex IonPac AS18-Fast 컬럼과 비교할 때 분리능 저하 없이 운영 시간 단축
  • 다양한 시료 매트릭스에서 무기 음이온과 저분자량 산을 뛰어난 성능으로 분리
  • 분석물질의 용해도 개선, 컬럼의 선택성 수정 또는 효과적인 컬럼 세척을 위해 유기용제와 호환
고압 IC 시스템에는 4µm 컬럼을 사용

더 작은 수지 입자를 사용하여 분리능이 향상되는데, 이로 인해 컬럼 배압이 3000psi를 상회할 수 있습니다. Dionex IonPac AS18-4µm 캐필러리 컬럼을 10µL/min의 표준 유량에서 작동할 때는 최대 3000psi에서 작동할 수 있는 IC 시스템이면 충분합니다. 그러나 유량을 높여 고속 실행을 활용하려는 경우 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC 또는 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 HPIC와 같은 고압 캐필러리 IC 시스템이 필요합니다. Dionex IonPac AS18-4µm 마이크로보어 및 스탠더그 보어 컬럼의 표준 작동에는 Dionex ICS-5000+ HPIC 시스템이 필요합니다.

실험실에 맞는 방식으로 사용

더 짧은 150mm AS18-4µm 컬럼은 실행 속도가 높아진 한편, 더 작은 입자 크기는 분리능을 개선. 컬럼은 가드 컬럼을 포함하여 3개 형식으로 제공:

  • 4x150mm 표준 보어 컬럼은 4x30mm 가드 컬럼과 함께 사용
  • 2x150mm 분석 컬럼은 2x30mm 가드 컬럼과 함께 사용
  • 0.4x150mm 캐필러리 컬럼은 0.4x35mm 가드 컬럼과 함께 사용
용리액 소비량 감소로 운영비 절감 효과를 제공하는 모세관 컬럼

캐필러리 컬럼은 용리액 보존을 통해 운영비 및 폐기물 처리 비용을 크게 줄여줍니다. 동일한 재질로 패킹되어 있는 Dionex IonPac AS18-4µm 캐필러리 컬럼은 표준 보어 및 마이크로보어 컬럼과 동일한 성능을 제공합니다. 모세관 시스템은 스탠더드 보어 시스템의 용리액 유량의 1%만으로 운영이 되므로 운영비가 절감됩니다. 캐필러리 컬럼은 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 및 ICS-5000+ Capillary 시스템에 사용됩니다.

더 높은 분해능인가, 더 빠른 분리인가?
  • 복잡한 시료 기질을 더 높은 분해능으로 분리해야 하는 경우라면 길이가 더 긴 250mm Dionex™ IonPac™ AS18 Hydroxide-Selective Anion-Exchange Column을 참조하세요.
  • 더 짧은 150mm Dionex IonPac AS18-Fast 컬럼은 더 긴 250mm 컬럼에 비해 상대적으로 깨끗한 매트릭스를 보다 고속으로 실행하며 3000psi 이하에서 작동합니다.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
인증/적합성U.S. EPA Method 300.0 (A)
컬럼 용량1.74 μeq
컬럼 구성PEEK with 10-32 Threaded Ferrule-Style End Fittings. All Components Are Nonmetallic.
교차결합55% DVB
직경(미터법) 라텍스65 nm
유속10 μL/min.
용도(애플리케이션)Anion Exchange
그린 기능FSC
소수성Low
라텍스 교차 결합Effective Crosslinking After Functionalization is 8%
최대 압력5000 psi (345 bar)
입자 크기4 μm
기공 크기2000 &‌Aring;
수량Each 1
수지 구성Super Macroporous
용매 호환성pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents
정지상Super Macroporous Resin
컬럼 유형Capillary Separator
직경(미터법)0.4 mm
형식Capillary
길이(미터법)150 mm
Unit SizeEach 1