Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200
Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200
Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200

Green features
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con  las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™  DNAPac™ PA200.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
082510250 mm4,6 mm4 μm
063000250 mm4 mm8 μm
063421250 mm9 mm8 μm
063425250 mm2 mm8 μm
06299850 mm4 mm8 μm
06341950 mm9 mm8 μm
06342350 mm2 mm8 μm
082509150 mm4,6 mm4 μm
08250850 mm4,6 mm4 μm
088781250 mm22 mm8 μm
08878050 mm22 mm8 μm
Número de catálogo 082510
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
4 μm

Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.

  • Obtenga una resolución n, n-1 para oligonucleótidos
  • Resuelva oligonucleótidos con estructuras secundarias
  • Realice ensayos de pureza de fosforotioato
  • Control de selectividad con disolvente, sal y pH de eluyente
  • Resuelva ARN con enlaces aberrantes (de entre 2' y 5') a partir de SSARN normal

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
Para utilizar conSistema UltiMate 3000 Titanium
Características ecológicasACT Ecolabel (Silver), FSC
Presión máxima10000 psi (690 bar)
Material de embalajePolímero esférico, no poroso
Tipo de productoColumna de análisis
CantidadUnitary
Fase estacionariaAmonio cuaternario
Temperatura85°C
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas4 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poroNo poroso
Línea de productosDNAPac
TécnicaBio-LC
pHDesde 2,5 hasta 12,5
Unit SizeEach