Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión molecular Acclaim™ SEC-1000

Green features

Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con la familia de columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina Acclaim.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
08273933 mm4,6 mm
079721300 mm7,8 mm
079722150 mm7,8 mm
079724300 mm4,6 mm
Número de catálogo 082739
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
33 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm

Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con las columnas para HPLC de exclusión molecular Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000. Las columnas de cromatografía de exclusión molecular, alto rendimiento y a base de resina, abarcan el siguiente rango de peso molecular:μ7 μm, 1000 Å. La combinación de una resina hidrófila multiporo de mono dispersión y un tamaño de partículas pequeño proporciona una alta resolución y una buena linealidad de la curva de calibración sin puntos de inflexión para análisis exactos y fiables de una gran variedad de polímeros solubles en agua.

La columna para LC Acclaim SEC-1000 está calibrada de 1000 a 1.000.000 daltons y puede caracterizar polímeros de alto peso molecular.

Análisis de alto rendimiento de polímeros solubles en agua
  • Análisis de alta resolución con menor consumo de disolvente disponible en dimensiones 4,6 x 300 mm
  • La unión de superficie estable conduce a un drenaje bajo de la columna y mejora la compatibilidad con UV, RI, MS, ELSD y los detectores de aerosol cargados Thermo Scientific Dionex™ Corona™

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaPrecolumna
Tipo de columnaExclusión por tamaño
Con desactivación terminalSí
Características ecológicasFSC
Material de embalajeTipo(s) de
Forma de partículaEsférica
Tipo de productoPrecolumna
CantidadUnitary
Fase estacionariaPatentado
Área de la superficie1000 m²/g
Temperatura60 °C
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)33 mm
Tamaño de partículas7 μm
FaseExclusión por tamaño
Tamaño de poro1000 Å
Línea de productosAcclaim
TécnicaBio-LC
pHDe 2 a 12
Unit SizeEach