Search
Search
Die Acclaim Produktreihe leistungsstarker Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie eignet sich zur Trennung wasserlöslicher Polymere und Oligomere.
| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) |
|---|---|---|
| 082740 | 33 mm | 4,6 mm |
| 079723 | 300 mm | 4,6 mm |
| 079725 | 300 mm | 7,8 mm |
| 079726 | 150 mm | 7,8 mm |
Separate wasserlösliche Polymere und Oligomere mit Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen. Diese leistungsstarken Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie decken folgenden Molekulargewichtsbereich ab: 5 μm, 300 Å. Die Kombination aus einem firmeneigenen, monodispersen, mehrporigen hydrophilen Harz und einer kleinen Partikelgröße sorgt für eine gute Auflösung und Linearität sowie für Wendepunktfreiheit der Kalibrierkurve. Dies ermöglicht eine genaue und zuverlässige Analyse einer Vielzahl wasserlöslicher Polymere.
Die Acclaim SEC-300-Säule ist von 100 bis 50.000 Da kalibriert und bietet eine gute Auflösung für Polymere oder Oligomere mit niedrigerem Molekulargewicht.
Leistungsstarke Analyse von wasserlöslichen Polymeren