Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
実際の製品は異なる場合があります
Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm IC カラム

Green features
この 4 μm 水酸化物選択性陰イオン交換カラムを使用して、飲料水中の微量のオキシハロゲン化物および無機陰イオンの高分解能分離を実現できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムタイプ
08323350 mm0.4 mmGuard Column
083217250 mm4 mmAnalytical Column
08322150 mm4 mmGuard Column
083223250 mm2 mmAnalytical Column
08322550 mm2 mmGuard Column
083230250 mm0.4 mmSeparator Column
製品番号(カタログ番号) 083233
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
長さ(メートル法):
50 mm
直径(メートル法):
0.4 mm
カラムタイプ:
Guard Column

Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm 水酸化物選択性陰イオン交換カラムを使用して、飲料水中の微量のオキシハロゲン化物および無機陰イオンの高分解能分離を実現できます。カラムの高分解能、高容量および選択性により、飲料水中の低 μg/L 濃度の臭素酸塩の測定が可能です。この陰イオン交換カラムは、旧モデルの Dionex IonPac AS19 カラムと比べてより小さな樹脂粒子を使用しているため、より効率的な分離を実現し、より正確なピーク積分と信頼性のあるデータを提供します。

容易なメソッド移行
Dionex IonPacAS19-4 μm カラムは Dionex IonPac AS19 カラムと同様の選択性を有し、ピーク効率が向上しており、 アプリケーションを容易に移行できます。

溶離液使用量が大幅に低減
Dionex IonPac AS19-4 µm キャピラリーカラムには、相当するスタンダードボアバージョンと同じ充填際が使用されていますが(4 mm カラムと同じ性能を提供)、必要な溶離液流量はわずか 1/100 です。キャピラリーフォーマットでは、溶離液の消費量が大幅に低減しているため、ランニングコストを削減できます。

Dionex IonPac AS19-4 µm キャピラリーカラムの特長
  • 3 種類のフォーマットから選択可能:4 x 250 mm、2 x 250 mm、および 0.4 x 250 mm
  • 飲料水マトリックス中の微量臭素酸塩には水酸化物選択性カラムを推奨
  • 米国 EPA メソッド 300.0 および US EPA メソッド 300.1 の性能の要件に準拠またはそれ以上
  • 大容量:240 μeq/カラム(4 × 250 mm)
  • カラム選択性は 30 ℃ の動作温度に最適化済み
  • 有機溶媒に適合
これらのキャピラリーカラムは、標準的な流量で作動させるために高圧の Thermo Scientific™Dionex™ICS-5000 + または Dionex ICS-4000 HPIC™ システムが必要です。
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
認証/コンプライアンスMethod 300.0 and 300.1
カラムの化学的性質Hydroxide
カラム構造PEEK
流速0.01 to 0.015 mL/min.
使用対象(アプリケーション)Anion Exchange
使用対象 (装置)Dionex IonPac AS19-4μm Capillary Analytical Column
グリーン機能FSC
最大圧力5000 psi (345 bar)
数量Each 1
溶媒適合性pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents
溶媒0 to 100% of HPLC Solvents
カラムタイプGuard Column
直径(メートル法)0.4 mm
フォーマットCapillary
長さ(メートル法)50 mm
pH0 to 14
Unit SizeEach 1