Acclaim™ Trinity Q1 LC Column
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Acclaim™ Trinity Q1 LC Column

Green features
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity Q1 LC Column을 이용하여 제초제 다이쿼트와 파라쿼트를 동시에 분리할 수 있습니다. 
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(미터법)길이(미터법)입자 크기
0832442.1 mm10 mm5 μm
0797153 mm100 mm3 μm
0797172.1 mm100 mm3 μm
0797193 mm10 mm5 μm
0832413 mm50 mm3 μm
0832422.1 mm50 mm3 μm
카탈로그 번호 083244
제품 가격(KRW)
-
직경(미터법):
2.1 mm
길이(미터법):
10 mm
입자 크기:
5 μm
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity Q1 LC Column을 이용하여 제초제 다이쿼트와 파라쿼트를 동시에 분리할 수 있습니다. 이러한 세가지 모드(WCX, WAX, RP)의 컬럼은 LC-MS/MS 및 LC-UV 방법을 통해 일치하지 않는 고분해능 및 고처리량 추적 분석을 제공합니다. 나노고분자 실리카 하이브리드(NSH) 기술을 기반으로 한 고정상은 역상, 음이온 교환과 양이온 교환을 비롯하여 다양한 정체 메커니즘을 제공하여 가장 유연한 방법 개발을 지원합니다. 크로마토그래피 분리를 가속화하고 생산력을 증대하기 위해 선택성을 쉽게 최적화 할 수 있습니다.
다이쿼트 및 파라쿼트 분석의 우수한 성능
  • 우수한 크로마토그래프 성능을 위한 음이온 교환과 양이온 교환의 명확한 공간 분리
  • 이동상 완충액 농도, pH 및 용매 함유량을 이용하여 조절 가능한 선택성
  • 이온쌍 시약 없이 친수성 이온성과 이온화될 수 있는 분석 물질을 빠르게 분리
  • 염기성, 중성, 산성 분석 물질의 동시 분리를 위한 이상 선택도
  • 감도를 크게 향상시키는 동시에 입체구조를 제공하는 질량 분광법과의 호환성
  • 3.0μm의 입자 크기 및 2.1, 3.0mm의 지름, 50mm 길이로 제공됩니다.
Acclaim 특수 HPLC 컬럼 제품군 정보

Acclaim 특수 컬럼은 특정 응용 분야의 분리 요건을 충족하도록 개발, 제조 및 테스트되었습니다. 이 컬럼 제품군은 새롭고 독창적인 화학 작용을 기반으로 하며 사용 편의성과 뛰어난 분해능을 갖추고 있습니다.

  • 분리 일관성을 보장하도록 사용 테스트를 거침
  • 특정 타겟 분석물질 분리를 위한 이상적인 선택성
  • 탁월한 피크 모양
  • 특정 크로마토그래피 분리에 대한 높은 품질과 신뢰성을 보장하는 성능 테스트 완료
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 유형Specialty / Application Specific
엔드캡 처리됨Yes
그린 기능FSC
최대 압력6000 psi
수량Pack of 2
표면적100 m2/g
온도40°C Max.
직경(미터법)2.1 mm
길이(미터법)10 mm
입자 크기5 μm
기공 크기300 Å
제품라인Acclaim
pH2.5 to 7.5
Unit SizePack of 2