Columnas de HPLC Acclaim™ Trinity P2
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Acclaim™ Trinity P2

Green features
Utilice estas columnas de modo mixto para la separación de cationes o aniones multivalentes y productos farmacéuticos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
08543150 mm2,1 mm
085434100 mm3 mm
08543350 mm3 mm
085432100 mm2,1 mm
08543610 mm3 mm
08543510 mm2,1 mm
Número de catálogo 085431
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Separe contraiones farmacéuticos, como cationes o aniones monovalentes y divalentes, con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2. La innovadora tecnología de columna en modo mixto proporciona funciones de interacción hidrófila, HILIC, intercambio aniónico e intercambio catiónico para el desarrollo flexible de métodos. Utilice la columna para LC Acclaim Trinity P2 para complementar la columna para LC Acclaim Trinity P1, que separa simultáneamente sustancias farmacéuticas y sus contraiones, a fin de conseguir una solución integral para el análisis farmacéutico de contraiones mediante HPLC.
La fase estacionaria Acclaim Trinity P2, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), consta de partículas esféricas de sílice porosas de gran pureza revestidas con partículas de nanopolímero cargadas. La exclusiva química de la superficie incluye un área de poros interior del gránulo de sílice modificada con una capa orgánica adherida mediante enlaces covalentes que facilita la retención del intercambio de cationes. La superficie de poros exterior está modificada con gránulos de nanopolímero de intercambio de aniones. Esta composición química garantiza la separación espacial de las regiones de intercambio de aniones y de cationes.

Alta selectividad para análisis de contraiones

  • Sangrado bajo de las columnas, compatible con espectrometría de masas (MS) y detección de aerosol cargado (CAD)
  • Hidrolíticamente estable
  • Alta eficiencia
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 y 100 mm de longitud

Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.

  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalPatentado
CaudalDe 0,15 a 0,45 mL/min
Características ecológicasFSC
Presión máxima6000 psi (415 bar)
Compatibilidad de fase móvilFase móvil acuosa de 0 a 100 %
Material de embalajeHíbrido esférico de nanopolímero y sílice
Forma de partículaSilicio esférica
CantidadUnitary
DisolventesCompatible con los disolventes orgánicos para HPLC más comunes, excepto los alcoholes
Fase estacionariaHíbrido esférico de nanopolímero y sílice
Área de la superficie100 m²/g
Temperatura45°C
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseHILIC e intercambio iónico
Tamaño de poro300 Å
Línea de productosAcclaim
TipoColumna de análisis
pHDesde 2,5 hasta 7
Unit SizeEach