Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
El producto real puede variar
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX
Thermo Scientific™

Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SCX

Concentre cationes débiles en muestras extremadamente ácidas utilizando el absorbente de SCX de fase inversa en modo mixto con el sistema de extracción de fase sólida (SPE).
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoVolumen (métrico)Cantidad
088103500 mg6 mLPaquete de 36
088099150 mg3 mLPaquete de 48
088101100 mg6 mLPaquete de 48
088102200 mg6 mLPaquete de 48
08818960 mg3 mLPaquete de 48
Número de catálogo 088103
Precio (MXN)
-
Peso del lecho:
500 mg
Volumen (métrico):
6 mL
Cantidad:
Paquete de 36

Concentre cationes débiles, como aminas base, utilizando la funcionalidad de intercambio catiónico de fase inversa y modo mixto del cartucho de SPE basado en polímeros Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ SCX en muestras extremadamente ácidas. La fase de intercambio de cationes (SCX) fuerte tiene sitios de sulfonato (SO3-) que pueden intercambiar cationes a un pH <1. El cartucho está diseñado para su uso con el sistema de SPE Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 u otros instrumentos de SPE y colectores de vacío.

Características excepcionales

La fase estacionaria SCX de este cartucho consta de una partícula de resina de divinilbenceno de área de superficie alta de 22 µm injertada con grupos de ácidos sulfónicos aromáticos.

  • Material absorbente: estireno-divinilbenceno/sulfonato, forma sódica
  • Tamaño partícula: 22 µm
  • Partículas porosas de 18-25 µm con distribución analítica
  • Área de la superficie: 800 m2/g, ajustado para alcanzar la capacidad objetivo
  • Capacidad de intercambio iónico: 700 µeq/g.
  • Carcasas etiquetadas individualmente con marcado compatible con disolventes

Acerca de los cartuchos Dionex SolEx

Los cartuchos de SPE Dionex SolEx extraen contaminantes orgánicos a partir de una muestra de líquido sin conexión usando un adsorbente de fase sólida. Los cartuchos utilizan una gran variedad de parámetros químicos dependiendo de la aplicación. Los absorbentes con base de sílice o carbono están ligados o encapsulados en un filtro de membrana (llamado formato de disco) o envasados en un cartucho (cuerpos de jeringa). El agua (tierra, residuos y agua potable) es la muestra de líquido extraída más común, pero estos cartuchos de SPE también se utilizan para extraer contaminantes de la leche, los zumos de frutas, la orina y otras matrices. Estos cartuchos están diseñados para su uso con el sistema de SPE Dionex AutoTrace 280 o instrumentos de SPE, como colectores en vacío.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónSolEx SCX, 6 mL, 500 mg, paq. de 36
CantidadPaquete de 36
Peso del lecho500 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema AutoTrace 280
TipoCartucho de SPE SCX
Volumen (métrico)6 mL
Unit SizePack of 36