Kits y bucles Dionex™ IC PEEK Viper™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Kits y bucles Dionex™ IC PEEK Viper™

Consiga conexiones consistentes de bajo volumen muerto en sus sistemas de IC con una sola mano utilizando los prácticos kits de accesorios Dionex IC PEEK Viper y bucles de muestra.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)TipoPara utilizar con
088797180 μmKit de accesoriosSistema de Dionex Integrion RFIC con detector electroquímico
088795180 μmKit de accesoriosDionex Integrion sin detector
088796180 μmKit de accesoriosDionex Integrion con detector de conductividad
088798180 μmKit de accesoriosSistema Dionex Integrion RFIC con detector de conductividad
08879964 μmKit de accesoriosDionex ICS-4000 con detector de conductividad
08880064 μmKit de accesoriosDionex ICS-4000 con detector electroquímico
08880163.5 μmKit de accesoriosSistemas capilares Dionex ICS-6000 con detector de conductividad
08880263.5 μmKit de accesoriosSistemas capilares Dionex ICS-6000 con detector electroquímico
088803180 μmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 4 mm con detector electroquímico
088804180 μmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 4 mm con detector electroquímico
302893180 μmBucle de muestras, 25 μLSistemas de HPIC Dionex
302895180 μmBucle de muestras, 10 μLSistemas de HPIC Dionex
302897180 μmBucle de muestras, 5 μLSistemas de HPIC Dionex
302899180 μmBucle de muestras, 2,55 μLSistemas de HPIC Dionex
302966127 μmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 2mm con detector electroquímico
30337764 μmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 1 mm con aplicaciones de EG dual
B51000232180 μmKit de accesoriosSistema de IC Dionex Inuvion con detector de conductividad
302965127 μmFitting KitSistemas Dionex ICS-6000 de 2 mm con detector de conductividad
B5100023765 μmReplacement Viper CapillarySistema de IC Dionex Inuvion
B5100023065 μmReplacement Viper CapillarySistema de IC Dionex Inuvion
B5100023365 μmReplacement Viper CapillarySistema de IC Dionex Inuvion
Número de catálogo 088797
Precio (MXN)
-
Diámetro interior (métrico):
180 μm
Tipo:
Kit de accesorios
Para utilizar con:
Sistema de Dionex Integrion RFIC con detector electroquímico

Consiga conexiones uniformes de bajo volumen muerto y garantice un rendimiento cromatográfico óptimo para las aplicaciones de cromatografía iónica (IC) con los bucles de muestras y los kits de accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ IC PEEK Viper™. Los accesorios de PEEK convencionales pueden aumentar el volumen muerto si la férrula está mal colocado o el tubo está mal cortado, lo que generaría una reducción de la eficiencia y una mala forma de los picos. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper proporcionan conexiones sencillas, de apriete manual y con un volumen muerto prácticamente nulo. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper son fáciles de usar y están disponibles en prácticos kits adaptados específicamente a su sistema de IC.

Consulte los recursos Viper y nanoViper

El diseño Dionex IC PEEK Viper sin férrula reduce el volumen muerto de las conexiones fluídicas prácticamente a cero sellando la punta del tubo. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper requieren un par de torsión mucho menor que los accesorios de PEEK tradicionales. El esfuerzo necesario para crear un sello para 5000 psi (34 MPa) de presión es similar al necesario para girar un dial en una cerradura de combinación.

Los kits de accesorios Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viper son compatibles con los siguientes sistemas HPIC:

  • Thermo Scientific Dionex ICS-6000, ICS-5000+ e ICS-5000
  • Thermo Scientific Dionex Integrion
  • Thermo Scientific Dionex ICS-4000

Para obtener los mejores resultados, solicite el kit diseñado específicamente para su sistema de IC, detector y diámetro interior de la columna. Cada kit contiene los accesorios necesarios para conectar un solo canal. Los accesorios están etiquetados en cada uno de los extremos para una instalación rápida y sencilla. También hay disponibles cuatro bucles de muestras IC PEEK Viper para aplicaciones de microcalibre y de calibre estándar.

Especificaciones
Para utilizar conSistema de Dionex Integrion RFIC con detector electroquímico
IncluyeCinco conjuntos IC PEEK Viper de varias longitudes
Diámetro interior (imperial)0,007 in
Diámetro interior (métrico)180 μm
MaterialPEEK
Longitud global (imperial)4, 5,5, 6,5, 7, 9,5 in
Longitud global (métrico)102, 140, 165, 178, 241 mm
Línea de productosDionex
TipoKit de accesorios
Unit SizeEach