Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro interior (métrico) | Tipo | Para utilizar con |
|---|---|---|---|
| 088802 | 63.5 μm | Kit de accesorios | Sistemas capilares Dionex ICS-6000 con detector electroquímico |
| 088795 | 180 μm | Kit de accesorios | Dionex Integrion sin detector |
| 088796 | 180 μm | Kit de accesorios | Dionex Integrion con detector de conductividad |
| 088797 | 180 μm | Kit de accesorios | Sistema de Dionex Integrion RFIC con detector electroquímico |
| 088798 | 180 μm | Kit de accesorios | Sistema Dionex Integrion RFIC con detector de conductividad |
| 088799 | 64 μm | Kit de accesorios | Dionex ICS-4000 con detector de conductividad |
| 088800 | 64 μm | Kit de accesorios | Dionex ICS-4000 con detector electroquímico |
| 088801 | 63.5 μm | Kit de accesorios | Sistemas capilares Dionex ICS-6000 con detector de conductividad |
| 088803 | 180 μm | Kit de accesorios | Sistemas Dionex ICS-6000 de 4 mm con detector electroquímico |
| 088804 | 180 μm | Kit de accesorios | Sistemas Dionex ICS-6000 de 4 mm con detector electroquímico |
| 302893 | 180 μm | Bucle de muestras, 25 μL | Sistemas de HPIC Dionex |
| 302895 | 180 μm | Bucle de muestras, 10 μL | Sistemas de HPIC Dionex |
| 302897 | 180 μm | Bucle de muestras, 5 μL | Sistemas de HPIC Dionex |
| 302899 | 180 μm | Bucle de muestras, 2,55 μL | Sistemas de HPIC Dionex |
| 302966 | 127 μm | Kit de accesorios | Sistemas Dionex ICS-6000 de 2mm con detector electroquímico |
| 303377 | 64 μm | Kit de accesorios | Sistemas Dionex ICS-6000 de 1 mm con aplicaciones de EG dual |
| B51000232 | 180 μm | Kit de accesorios | Sistema de IC Dionex Inuvion con detector de conductividad |
| 302965 | 127 μm | Fitting Kit | Sistemas Dionex ICS-6000 de 2 mm con detector de conductividad |
| B51000237 | 65 μm | Replacement Viper Capillary | Sistema de IC Dionex Inuvion |
| B51000230 | 65 μm | Replacement Viper Capillary | Sistema de IC Dionex Inuvion |
| B51000233 | 65 μm | Replacement Viper Capillary | Sistema de IC Dionex Inuvion |
Consiga conexiones uniformes de bajo volumen muerto y garantice un rendimiento cromatográfico óptimo para las aplicaciones de cromatografía iónica (IC) con los bucles de muestras y los kits de accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ IC PEEK Viper™. Los accesorios de PEEK convencionales pueden aumentar el volumen muerto si la férrula está mal colocado o el tubo está mal cortado, lo que generaría una reducción de la eficiencia y una mala forma de los picos. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper proporcionan conexiones sencillas, de apriete manual y con un volumen muerto prácticamente nulo. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper son fáciles de usar y están disponibles en prácticos kits adaptados específicamente a su sistema de IC.
El diseño Dionex IC PEEK Viper sin férrula reduce el volumen muerto de las conexiones fluídicas prácticamente a cero sellando la punta del tubo. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper requieren un par de torsión mucho menor que los accesorios de PEEK tradicionales. El esfuerzo necesario para crear un sello para 5000 psi (34 MPa) de presión es similar al necesario para girar un dial en una cerradura de combinación.
Los kits de accesorios Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viper son compatibles con los siguientes sistemas HPIC:
Para obtener los mejores resultados, solicite el kit diseñado específicamente para su sistema de IC, detector y diámetro interior de la columna. Cada kit contiene los accesorios necesarios para conectar un solo canal. Los accesorios están etiquetados en cada uno de los extremos para una instalación rápida y sencilla. También hay disponibles cuatro bucles de muestras IC PEEK Viper para aplicaciones de microcalibre y de calibre estándar.