TH-660 Ausschwingrotor-Paket
Thermo Scientific™

TH-660 Ausschwingrotor-Paket

Mit dem TH-660 Ausschwingrotor-Paket verarbeiten Sie Proben effizient.
Have Questions?
KatalognummerFassungsvermögen
105026 x 4,4 ml
Katalognummer 10502
Preis (EUR)
-
Fassungsvermögen:
6 x 4,4 ml
Mit dem Thermo Scientific™ TH-660 Ausschwingrotor-Paket verarbeiten Sie Proben effizient.

Bestellinformationen:

Die Re-Seal 11 × 32 mm Röhrchen-Zwinge (45537) ist separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.

Kompatibel mit:

Thermo Scientific Sorvall WX80/90/100 Ultrazentrifugenreihe

Empfohlen für:

Rate-Zonal-Isolierung von Proteinen und RNA.

Hinweis:

Das Demontagewerkzeug für den konischen Adapter (Teile sind nur direkt bei Seton Scientific erhältlich) kann unter der Nr. 4209 bestellt werden

Specifications
Winkel90°
Durchschnitt RZB374.173 × g
BeschreibungTH-660 Ausschwingrotor-Paket
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
K-Faktor44,4
Max. Röhrchendurchmesser11 mm
Max. Schlauchlänge60 mm
Min. RZB259.770 × g
Nettogewicht12,8 lb. (5,8 kg)
Radius (metrisch)121,5 mm
Min. Radius (metrisch)64,6 mm
Fassungsvermögen6 x 4,4 ml
MaterialTitan
Max. RZB488.576 × g
Max. Geschwindigkeit60.000 U/min
TypAusschwingrotor
Unit SizeEach