Rotor de ángulo fijo A-621
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo A-621

Compatibilice con aplicaciones de gran volumen con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A-621 6.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
118766 x 250 mL
Número de catálogo 11876
Precio (MXN)
-
Capacidad:
6 x 250 mL

Compatibilice aplicaciones de gran volumen con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A-621.

Especificaciones:
  • Rotor de ángulo fijo (23°) de aluminio
  • Capacidad: 6 × 250 ml
  • Velocidad/RCF máx.: 21.000 rpm/66.993 x g
  • Factor K: 751

Compatible con:

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ WX.

Recomendada para:

Sedimentación de grandes volúmenes

Especificaciones
Ángulo23°
Promedio RCF42.536 x g
DescripciónRotor de ángulo fijo A-621
Para utilizar con (equipo)Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Factor K751
Diámetro máx. del tubo61 mm
Longitud máx. del tubo153 mm
RCF mín.18.078 x g
Peso neto30,1 lb (13,6 kg)
Radio (métrico)136 mm
Radio mín. (métrico)36,7 mm
Capacidad6 x 250 mL
MaterialAluminio
RCF máx.66.993 x g
Vel. máx21.000 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach