Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Thermo Scientific™

Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio transparente con tapón

Recoja muestras de suelo, lodo y residuos para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil corto de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelTamaño del tapón
120-20002000 mLSin procesar110-400 mm
120-006060 mLSin procesar53-400 mm
320-006060 mLCertificado53-400 mm
220-006060 mLProcesados53-400 mm
320-0125125 mlcontenedores58-400 mm
220-0125125 mLProcesados58-400 mm
120-0125125 mLSin procesar58-400 mm
320-0250250 mLCertificado70-400 mm
120-0250250 mLSin procesar70-400 mm
220-0250250 mLProcesados70-400 mm
320-0500500 mLcontenedores89-400 mm
220-0500500 mLProcesados89-400 mm
320-20002000 mLCertificado110-400 mm
220-20002000 mlProcesados110-400 mm
Número de catálogo 120-2000
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
2000 mL
Nivel:
Sin procesar
Tamaño del tapón:
110-400 mm

Recoja muestras de suelo, lodo y residuos para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil corto Thermo Scientific™ de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.Los tarros se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesadas del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Jarra de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 60 y 2000 ml
  • Tapones ensamblados en los frascos

Incluye:

Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

Especificaciones
Capacidad64 oz., 2000 mL
Parámetros de certificaciónNone
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón110-400 mm
Tipo de tapónClosed-top Cap
DescripciónClear Glass Short Jar
Diámetro (imperial)5.62 in.
Diámetro interior del cuello (imperial)3.75 in.
Diámetro (métrico)143 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)95.2 mm
Altura (imperial)6.25 in.
Altura (métrico)159 mm
NivelSin procesar
Material de revestimientoPTFE
N.º por caja6
Tapones de repuestoB167-1100BL
Volumen hasta el borde (imperial)65,3 oz
Volumen hasta el borde (métrico)1930 mL
Capacidad (imperial)64 oz
Capacidad (métrico)2000 mL
Certificaciones/conformidadNone
ColorClear
MaterialGlass (Type 3)
BocaAncha
Tipo de productoJar
Unit SizeCase of 6