Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
Thermo Scientific™

Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett

Die auslaufsicheren, für 95 kPa geeigneten 30 ml-Transportbehälter mit CE-Kennzeichnung gewährleisten eine hervorrage thermische und chemische Beständigkeit.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschriftungEnthält
128AOhne BeschriftungBehälter
128CGlattBehälter
128BBACBedrucktBorsäure
128BBedrucktBehälter
Katalognummer 128A
Preis (EUR)
111,00
Case of 400
Beschriftung:
Ohne Beschriftung
Enthält:
Behälter
Preis (EUR)
111,00
Case of 400

Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart 30 ml-Polystyrol-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Verbesserte Leistung, einfache Handhabung. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.

NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH

Eigenschaften:

  • 1/2-Drehkappe für eine verbesserte Handhabung durch den Endbenutzer
  • Erhältlich mit Borsäure (0.4 g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
  • Lieferung in praktischen 50er-Packungen
  • Eignet sich für die Zentrifugation bei 3,800 x g
  • Chargennummer auf jedem Behälter gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Nur für die In-vitro-Anwendung

Bestellhinweis:

Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar

Specifications
Kapazität (metrisch)30 ml
VerschlussmaterialPolypropylen
BeschreibungQuickstart-Universalbehälter
Durchmesser (metrisch)31 mm (Kappe), 24,5 mm (Behälter)
Höhe (metrisch)94 mm
EnthältBehälter
BeschriftungOhne Beschriftung
Anzahl pro Karton400/Karton
MaterialPolystyrol
ProdukttypUniversalbehälter
FormZylindrisch
SterilitätNicht steril
Unit SizeCase of 400