Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Thermo Scientific™

Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™

Green features
Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con estos embudos ecónomicos, estériles y desechables.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño de poroColor
145-0045100 mL0,45 μmBlanco con rejilla negra
140-4045150 mL0,45 μmBlanco con rejilla gris
147-0045100 mL0,45 μmGris con cuadrícula negra
145-0020100 mL0,2 μmBlanco
145-2020250 mL0,2 μmBlanco
145-2045250 mL0,45 μmBlanco con rejilla negra
147-2045250mL0,45 μmGris con cuadrícula negra
Número de catálogo 145-0045
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de poro:
0,45 μm
Color:
Blanco con rejilla negra

Utilice estos embudos de filtración desechables estériles y económicos para realizar pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos/bebidas, materias primas y productos acabados. El embudo, flexible y elástico, se desmonta sin problemas para recuperar la membrana de CN.

Características:
  • Los robustos anillos de poliestireno de alto impacto garantizan un rendimiento fiable.
  • Envasados individualmente, premontados y estériles para garantizar la integridad de las muestras
  • Los adaptadores admiten tapones n.º 8 para utilizarlos en los orificios de 1,27 cm (0,5 pulg) de los colectores de vacío o los matraces de filtrado.
  • La membrana de nitrato de celulosa de 47 mm de diámetro cuenta con certificación para trabajos sobre calidad del agua.
  • El modelo de 250 ml de capacidad resulta útil en pruebas de bebidas que formen espuma.
  • El modelo con n.º de cat. 147‑0045 incorpora una membrana gris que cambia a negro cuando está húmeda, lo que facilita la detección y el recuento de colonias de crecimiento.
Nota: Diseñado para un solo uso.

Incluye: seis adaptadores de embudo en cada caja.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple los requisitos de los métodos estándares de la APHA y los requisitos de la EPA para trabajos de calidad de agua.
ColorBlanco con rejilla negra
Diámetro del filtro (métrico)47 mm
Para utilizar con (equipo)Colectores de filtro y matraces de filtración
Características ecológicasACT Ecolabel (Gold)
Tamaño de poro0,45 μm
Cantidad50 Pk.
Capacidad (métrico)100 mL
Material (membrana)Nitrato de celulosa
Tipo de productoEmbudo de filtro
Unit SizeCase of 50