Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Thermo Scientific™

Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™

Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con estos embudos ecónomicos, estériles y desechables.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño de poroColor
147-2045250mL0,45 μmGris con cuadrícula negra
140-4045150 mL0,45 μmBlanco con rejilla gris
147-0045100 mL0,45 μmGris con cuadrícula negra
145-0020100 mL0,2 μmBlanco
145-2020250 mL0,2 μmBlanco
145-0045100 mL0,45 μmBlanco con rejilla negra
145-2045250 mL0,45 μmBlanco con rejilla negra
Número de catálogo 147-2045
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
250mL
Tamaño de poro:
0,45 μm
Color:
Gris con cuadrícula negra

Utilice estos embudos de filtración desechables estériles y económicos para realizar pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos/bebidas, materias primas y productos acabados. El embudo, flexible y elástico, se desmonta sin problemas para recuperar la membrana de CN.

Características:
  • Los robustos anillos de poliestireno de alto impacto garantizan un rendimiento fiable.
  • Envasados individualmente, premontados y estériles para garantizar la integridad de las muestras
  • Los adaptadores admiten tapones n.º 8 para utilizarlos en los orificios de 1,27 cm (0,5 pulg) de los colectores de vacío o los matraces de filtrado.
  • La membrana de nitrato de celulosa de 47 mm de diámetro cuenta con certificación para trabajos sobre calidad del agua.
  • El modelo de 250 ml de capacidad resulta útil en pruebas de bebidas que formen espuma.
  • El modelo con n.º de cat. 147‑0045 incorpora una membrana gris que cambia a negro cuando está húmeda, lo que facilita la detección y el recuento de colonias de crecimiento.
Nota: Diseñado para un solo uso.

Incluye: seis adaptadores de embudo en cada caja.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMeet requirements of APHA Standard Methods and EPA requirements for water quality work.
ColorGris con cuadrícula negra
Diámetro del filtro (métrico)47 mm
Para utilizar con (equipo)Filter Manifold, Filtering Flask
Tamaño de poro0,45 μm
Cantidad50 Pk.
Capacidad (métrico)250mL
Material (membrana)Nitrato de celulosa
Tipo de productoSyringe Filter
Unit SizeCase of 50