Water Softener Accessory
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Water Softener Accessory

이 부속품을 사용하여 칼슘, 마그네슘 등의 경질 이온을 제거하십시오. 연수를 사용하면 역삼투막의 수명을 연장할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호유형
150111Blending Valve, 1 in.
061000Hardness Test Kit
061160Mounting Block w/ Blending Valve 1 in.
062000Salt Tablets, 25 kg
062001Bacteria Guard
063998Sensor Controller 2 in.
063999Sensor Controller 1 in.
063997Sensor Controller 1.5 in.
150110Blending Valve, 1.5 in.
카탈로그 번호 150111
제품 가격(KRW)
-
유형:
Blending Valve, 1 in.
Thermo Scientific™ Water Softener Accessory는 칼슘, 마그네슘 등의 경질 이온을 제거합니다. 연수를 사용하면 역삼투막의 수명을 연장할 수 있습니다.

센서 제어기는 경수의 연화를 모니터링 합니다.

  • 센서 제어기 SE는 연수 시스템이 정도 관리 하에서 작동하기 위한 모니터링 시스템입니다.

총 경도 측정(적정 용액)

  • 급수의 경도 분석과 연수기 프로그램 설정 계산에 필수적입니다.

연수기에 박테리아 침입을 막습니다.

  • 재생 시마다 이온 교환 베드의 오염을 막습니다.
  • 박테리아 가드는 염수에서 염소를 배출하여 이온 교환 수지를 소독합니다.

스테인리스강으로 외피를 입힌 1미터 길이의 1in. 유연 연결 호스

  • 벽 연결장치를 이용해 Thermo Scientific 경수 연수기를 깔끔하고 쉽게 연결
  • 고정 배관 대신 사용하여 유지관리가 더욱 쉬움

혼합 밸브가 있는 설치 블록(1in.)

  • 연수기의 유지와 수리 등을 위한 쉬운 우회 방법 제공

영구적 경도 조절을 위한 1in. 연화 시스템용 혼합 밸브 OVP

  • 연화 작업이 된 물에 특정 경도가 요구되는 경우, 혼합 밸브를 통해 연수에 경수를 일부 공급하여 원하는 경도를 얻을 수 있습니다.

영구적 경도 조정을 위한 1 1/2in. 연화 시스템용 혼합 밸브 OVP

  • 연화 작업이 된 물에 특정 경도가 요구되는 경우, 혼합 밸브를 통해 연수에 경수를 일부 공급하여 원하는 경도 를 얻을 수 있습니다.
사양
높이(영국식 단위)1 in.
높이(미터법)25.4 mm
용도 (장비)Cabinet Softening System WAE (All options), Double Softening System WAT (1 in. Softeners Only), Double Softening System WMS (1 in. Softeners Only)
유형Blending Valve, 1 in.
Unit SizeEach