Circuladores de inmersión SC100
El producto real puede variar
Circuladores de inmersión SC100
Circuladores de inmersión SC100
Circuladores de inmersión SC100
Thermo Scientific™

Circuladores de inmersión SC100

El termostato de inmersión SC100 es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre − 28 y +100 °C.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloTensiónFrecuencia
152-0001SC100230 V50 Hz
1520006SC100100V50/60Hz
1520008SC100115V60Hz
152-0011SC100 con abrazadera230 V50 Hz
1520016SC100 con abrazadera100V50/60Hz
1520018SC100 con abrazadera115V60Hz
Número de catálogo 152-0001
Precio (CLP)
-
Modelo:
SC100
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz

Thermo Scientific™ SC100 es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre − 28 y +100 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes por pantalla táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.

Diseñado para ofrecer facilidad de uso y eficiencia energética con potentes funciones de bombeo y calentamiento para aplicaciones de bucle cerrado.
  • Temperatura máx.: 100 °C
  • Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
  • Cinco ajustes de temperatura programables
  • Función RTA (Real Temperature Adjustment) para calibración
  • Dos niveles de ajuste de la velocidad de la bomba para aumentar el flujo o la agitación del baño
  • Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
  • El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
  • Alarma acústica y óptica
  • Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico

Incluye: manguera con dientes de 8 y 12 mm con abrazadera (solamente modelos -0016, -0018 y -0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 183 cm (6 pies).

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE, CSA, UL y RoHS
Descripción230 V/50 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)7,8 x 5,4 x 13,2 pulg (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Frecuencia50 Hz
Capacidad calorífica2 kW/1,2 kW
Altura (imperial)13,2 in
Altura (métrico)33,6 cm
Longitud (imperial)7,8 in
Longitud (métrico)19,9 cm
Presión máxima300 mbar (4,35 psi)
ModeloSC100
Clase de seguridad1/NFL
Estabilidad de la temperatura0,02 °C
Tensión230 V
Peso (imperial)3,3 lb
Peso (métrico)7,3 kg
Anchura (imperial)5,4 in
Anchura (métrico)13,8 cm
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
Caudal17 l/min
Intervalo de temperaturaDe 13 °C a 100 °C
Unit SizeEach