SAHARA S13 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

SAHARA S13 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl

Ideal für interne und externe Umwälzung Erhältlich in breiter Auswahl zum effizienten Erhitzen bei Umgebungstemperaturen von 13 °C bis 300 °C, mit einem Badvolumen von maximal 12 Litern.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerReglertypSpannungFrequenz
152-1131SC100230 V50 Hz
152-1136SC100100V50/60Hz
152-1138SC100115V60Hz
153-1131SC150230 V50 Hz
153-1136SC150100V50/60Hz
153-1138SC150115V60Hz
154-1131SC150L230 V50 Hz
154-1136SC150L100V50/60Hz
154-1138SC150L115V60Hz
155-1131AC150230 V50 Hz
155-1136AC150100V50/60Hz
155-1138AC150115V60Hz
156-1131AC200230 V50 Hz
156-1136AC200100V50/60Hz
156-1138AC200115V60Hz
157-1132PC200100 bis 115 V50/60Hz
157-1135PC200200/230 V50/60 Hz
158-1135PC201200/230 V50/60 Hz
159-1135PC300200/230 V50/60 Hz
Katalognummer 152-1131
Preis (EUR)
-
Reglertyp:
SC100
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz

Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific SAHARA S13 Heizbäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 12 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.

Umweltfreundliches Design

  • Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden.
  • Blei- und quecksilberfrei
  • Alle Einheiten sind RoHS-konform (blei- und quecksilberfrei) und werden in einer recycelten Verpackung versendet.

Sicherer Betrieb

  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

Anwenderfreundlich

  • Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind.
  • Thermostate können an allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Jedes System wird mit einer Kurzanleitung für eine einfache Einrichtung und schnellen Betrieb ausgeliefert.

Hinweis:

  • 115/60 Hz-Geräte sind UL-zertifiziert bzw. genehmigt.
  • IQ/OQ-Prüfzeichen ist optional.

Lieferumfang:

Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel

Empfohlen für:

  • Viskosimeter
  • Spektrophotometer
  • Refraktometer
  • Messtechnik
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE/ROHS/WEEE
ReglertypSC100
Abmessungen (L x B x H)16,7 x 12,6 x 18 in. (42,8 x 32,1 x 45,6 cm)
Frequenz50 Hz
Höhe (angloamerikanisch)18 in.
Höhe (metrisch)45,6 cm
Länge (angloamerikanisch)16,7 in.
Länge (metrisch)42,8 cm
Spannung230 V
Gewicht (angloamerikanisch)27 lb.
Gewicht (metrisch)12,3 kg
Breite (angloamerikanisch)12,6 in.
Breite (metrisch)32,1 cm
Kapazität (metrisch)12 l
Elektrische Anforderungen230 V 50 Hz
Flussrate17 l/min
TemperaturbereichUmgebungstemperatur +13° bis 100°C
Unit SizeEach