SAHARA S49 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Thermo Scientific™

SAHARA S49 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl

Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 53 Litern angeboten.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerReglertypTemperaturbereichSpannungFrequenz
153-1498SC150Umgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C115V60Hz
152-1491SC100Umgebungstemperatur +13° bis 100°C230 V50 Hz
152-1496SC100Umgebungstemperatur von 13 bis 100 ° C100V50/60Hz
152-1498SC100Umgebungstemperatur von 13 bis 100 ° C115V60Hz
153-1491SC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C230 V50 Hz
153-1496SC150Umgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C100V50/60Hz
154-1491SC150LUmgebungstemperatur +13° bis 150°C230 V50 Hz
154-1496SC150LUmgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C100V50/60Hz
154-1498SC150LUmgebungstemperatur +13° bis 150°C115V60Hz
155-1491AC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C230 V50 Hz
155-1496AC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C100V50/60Hz
155-1498AC150Umgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C115V60Hz
156-1491AC200Umgebungstemperatur +13° bis 200°C230 V50 Hz
156-1496AC200Umgebungstemperatur +13 ° C bis 200 ° C100V50/60Hz
156-1498AC200Umgebungstemperatur +13 ° C bis 200 ° C115V60Hz
157-1492PC200Umgebungstemperatur +13° bis 200°C100 bis 115 V50/60Hz
157-1495PC200Umgebungstemperatur +13° bis 200°C200/230 V50/60 Hz
158-1495PC201Umgebungstemperatur +13° bis 200°C200/230 V50/60 Hz
Katalognummer 153-1498
Preis (EUR)
-
Reglertyp:
SC150
Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C
Spannung:
115V
Frequenz:
60Hz

Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific™ SAHARA S49 Bäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 53 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.

Environmentally Friendly Design
  • Sparen Sie über die Lebensdauer des Systems bis zu 80 % an Energiekosten und tausende von Kilowattstunden Alle Einheiten besitzen das RoHS-Prüfzeichen (blei- und quecksilberfrei) und werden mit recycelten Materialien verpackt.
Safe Operation
  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Easy to Use
  • Alle Thermostate verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche mit hellem Display zur Darstellung kritischer Werte Die Thermostate können für einen einfachen Überblick an allen vier Seiten des Bades angebracht werden Für die einfache Installation und den Betrieb verfügt jedes System über eine Kurzanleitung
  • Blei- und quecksilberfrei
  • Einheiten mit 115 V/60 Hz verfügen über ein UL-Zertifikat oder sind anerkannt IQ/OQ-Compliance ist optional
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6ft. Netzkabel
  • Viskosimeter Spektralphotometer Refraktometer Metrologie
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE/ROHS/WEEE
KommunikationRS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
ReglertypSC150
Abmessungen (L x B x H)29,4 x 24,3 x 18 in. (74,6 x 57,9 x 45,6 cm)
Frequenz60Hz
Höhe (angloamerikanisch)18 in.
Höhe (metrisch)45.6cm
Länge (angloamerikanisch)29,4 in.
Länge (metrisch)74.6cm
Spannung115V
Gewicht (angloamerikanisch)£ 53,4
Gewicht (metrisch)24.3kg
Breite (angloamerikanisch)24,3 in.
Breite (metrisch)57.9cm
Kapazität (metrisch)53L
Elektrische Anforderungen115 V 60 Hz
Flussrate17 l/min
TemperaturbereichUmgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C
Unit SizeEach