Circuladores refrigerados ARCTIC A25B
Thermo Scientific™

Circuladores refrigerados ARCTIC A25B

El baño con refrigeración A25B dispone de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 25° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 21 litros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCaudalTipo de controladorTensiónFrecuencia
153-425817 L/minSC150115 V60 Hz
152-425117 L/minSC100230 V50 Hz
152-425617 L/minSC100100 V50/60 Hz
152-425817 L/minSC100115 V60 Hz
153-425117 L/minSC150230 V50 Hz
153-425617 L/minSC150100 V50/60 Hz
155425120 L/minAC150230 V50 Hz
155-425620 L/minAC150100 V50/60 Hz
155425820 L/minAC150115 V60 Hz
156-425120 L/minAC200230 V50 Hz
156-425620 l/minAC200100 V50/60 Hz
156-425820 l/minAC200115 V60 Hz
Número de catálogo 153-4258
Precio (MXN)
-
Caudal:
17 L/min
Tipo de controlador:
SC150
Tensión:
115 V
Frecuencia:
60 Hz

Los baños con refrigeración Thermo Scientific™ A25B disponen de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 25° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 21 litros. Configure su baño con refrigeración con un controlador Thermo Scientific STANDARD, ADVANCED o PREMIUM para cubrir las necesidades de capacidad e intervalos de temperatura de sus aplicaciones.

Los baños con refrigeración se utilizan principalmente para controlar las muestras de temperatura contenidas, de forma que es importante evaluar las especificaciones de las dimensiones del área de trabajo. Estos equipos también pueden emplearse en un conjunto limitado de aplicaciones con refrigeración.
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar su visualización
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16, NPT macho de 0,64 cm (0,25 pulg), con 0,95 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo
  • Orificio de desagüe en parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC

Incluye:

Cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies).

Recomendado para:

  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y ensayos de materiales
  • Preparación de muestras/material
Especificaciones
Capacidad (imperial)0.46 to 0.73 cu. ft.
Certificaciones/conformidadCE/ROHS/WEEE
ComunicacionesRS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Tipo de controladorSC150
Fondo interior (imperial)9,2 in
Fondo interior (métrico)23.3 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)21.3 x 12.8 x 29.1 in. (54.1 x 32.4 x 74 cm)
Frecuencia60 Hz
Altura (imperial)29,1 in
Altura (métrico)74 cm
Longitud (imperial)21,3 in
Longitud (imperial) interior9,6 in
Longitud (métrico)54.1 cm
Longitud (métrico) interior24.4 cm
Presión máxima300 mbar (4,35 psi)
Clase de seguridad3/FL
Estabilidad de la temperatura0,02 °C
TermostatoSC150
Tensión115 V
Peso (imperial)93.1 lb.
Peso (métrico)42.3 kg
Anchura (imperial)12,8 in
Anchura (imperial) interior8,8 in
Anchura (métrico)32.4 cm
Anchura (métrico) interior22.4 cm
Capacidad (métrico)De 13 a 21 l
Capacidad de refrigeración500 W
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Caudal17 L/min
Intervalo de temperaturaDe -25 °C a +100 °C
Unit SizeEach