Circuladores de inmersión SC150
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Circuladores de inmersión SC150

Mantenga la temperatura entre – 28 y +150 °C con los circuladores SC150: el modelo básico de la nueva generación de termostatos de calidad superior.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloTensiónFrecuencia
1530006SC150100V50/60Hz
153-0001SC150230 V50 Hz
1530008SC150115V60Hz
153-0011SC150 con abrazadera230 V50 Hz
1530016SC150 con abrazadera100V50/60Hz
1530018SC150 con abrazadera115V60Hz
Número de catálogo 1530006
Precio (MXN)
-
Modelo:
SC150
Tensión:
100V
Frecuencia:
50/60Hz

Mantenga la temperatura entre – 28 y +150 °C con los circuladores de inmersión Thermo Scientific™ SC150. Este modelo básico de la nueva generación de termostatos de calidad superior incluye una pantalla digital mejorada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso. Ajuste con facilidad la temperatura para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.

Diseñado para ofrecer facilidad de uso y eficiencia energética con potentes funciones de bombeo y calentamiento para aplicaciones de bucle cerrado.
  • Temperatura máx.: 150 °C
  • Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir nivel de seguridad Clase III
  • Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
  • Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
  • Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
  • Cinco ajustes de temperatura programables
  • Función RTA (Real Temperature Adjustment) para calibración
  • Dos niveles de ajuste de la velocidad de la bomba para aumentar el flujo o la agitación del baño
  • Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
  • El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
  • Alarma acústica y óptica
  • Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico

Incluye: manguera con dientes de 8 y 12 mm con abrazadera (solamente modelos -0016, -0018 y -0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 183 cm (6 pies).

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE, CSA, UL y RoHS
ComunicacionesUSB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Descripción100V/50-60Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)7,8 x 5,4 x 13,2 pulg (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Frecuencia50/60Hz
Capacidad calorífica2kW/1.2kW
Altura (imperial)13,2 in
Altura (métrico)33.6cm
Longitud (imperial)7.8 pulg
Longitud (métrico)19.9cm
Presión máxima300 mbar (4,35 psi)
ModeloSC150
Clase de seguridad3/FL
Temperatura máxima (métrico)150 °C
Estabilidad de la temperatura0,02 °C
Tensión100V
Peso (imperial)£ 3.3
Peso (métrico)7.3kg
Anchura (imperial)5,4 in
Anchura (métrico)13.8cm
Requisitos eléctricos100 V 50/60 Hz
Caudal17L/MIN .
Intervalo de temperaturaDe 13 °C a 150 °C
Unit SizeEach