Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Thermo Scientific™

Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System

Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System을 이용하여 글래스 현미경 슬라이드에서 직접 세포를 증식시킬 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호웰물질설명제품 사이즈
1549418CC2 Glass (mimics polylysine)8-well Chamber Slide w/ removable wellsCase of 96
1547391CC2 Glass (mimics polylysine)1-well Chamber Slide w/ removable wellCase of 96
154739PK
154739으로도 사용됨
1CC2 Glass (mimics polylysine)1-well Chamber Slide w/ removable wellPack of 16
1548522CC2 Glass (mimics polylysine)2-well Chamber Slide w/ removable wellsCase of 96
154852PK2CC2 Glass (mimics polylysine)2-well Chamber Slide w/ removable wellsPack of 16
1549174CC2 Glass (mimics polylysine)4-well Chamber Slide w/ removable wellsCase of 96
154917PK4CC2 Glass (mimics polylysine)4-well Chamber Slide w/ removable wellsPack of 16
154941PK8CC2 Glass (mimics polylysine)8-well Chamber Slide w/ removable wellsPack of 16
카탈로그 번호 154941
제품 가격(KRW)
2,217,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
2,463,000
할인액 246,000 (10%)
Case of 96
웰:
8
물질:
CC2 Glass (mimics polylysine)
설명:
8-well Chamber Slide w/ removable wells
Unit Size:
Case of 96
제품 가격(KRW)
2,217,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
2,463,000
할인액 246,000 (10%)
Case of 96
아민화 글래스 슬라이드 상에 직접 세포 증식(예: 뉴런)을 가능하게 하는 Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System은 폴리라이신 코팅의 특성과 유사한 화학적으로 변형된 CC2 증식 표면을 제공합니다. 배지 챔버 분리가 가능한 1, 2, 4 및 8웰 구조로 제공됩니다.
특징:
  • 증식 표면은 까다로운 세포(예: 뉴런)에 최적화된 결합 부위 제공
  • 변형된 증식 표면은 냉장하지 않아도 안정적으로 유지
  • 폴리스티렌 뚜껑에 탭이 있어 증발을 최소화하면서 기체 교환 가능
  • 제거 도구를 사용하여 글래스 슬라이드로부터 배지 챔버 분리 가능
  • 슬라이드에 Biocompatible 접착성 소수성 웰 경계(well border) 인쇄됨
  • 슬라이드에 ID 기재를 위한 옅은 푸른색의 반투명 영역 제공

포함 항목:

  • 챔버 제거 도구

주문 정보:

  • 96개짜리 케이스 또는 16개짜리 팩으로 구매 가능
  • 편리하게 적층시킬 수 있는 인큐베이션 트레이에 멸균 상태로 배송
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
마개 색상Clear
설명8-well Chamber Slide w/ removable wells
포함Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
뚜껑 재질Polystyrene
팩당 수16
배양 면적0.7 cm2
Dimensions (LxW)74 x 25 mm
물질CC2 Glass (mimics polylysine)
멸균Sterile
표면 처리Cell Culture
부피(미터법) 작동0.2 to 0.5 mL
웰8
Unit SizeCase of 96

자주 묻는 질문(FAQ)

What cell density should I use for Lab-Tek Chambered Slides and Lab-Tek II Chambered Slides?

Unfortunately, we do not have a recommended cell density for our LabTek Chamber Slides. However, you can refer to the following link, which provides recommended cell densities for our other cell culture products:
https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/cell-culture-protocols/cell-culture-useful-numbers.html

What stains and fixatives are compatible with Lab-Tek chambered slides and coverglasses?

Lab-Tek products are compatible with all common fixatives, including paraformaldehyde. Acetone at 100% and some mixtures of acetone and alcohols are not compatible with the polystyrene upper well structure and will result in clouding or other effects of chemical attack. We encourage careful testing within planned operating conditions before working with high-value samples.

What factors must I consider when working with Lab-Tek and Lab-Tek II chambered coverglass products?

Lab-Tek chambered coverglasses are not accessories to Lab-Tek chamber slides, but another complete product for cell culture. The chambers are simply adhered to a borosilicate coverglass (to serve as the culture surface) rather than a soda lime glass or Permanox microscope slide. Most customers select this format for compatibility with confocal imaging systems that require a #1.0, approx. 120 micron (Lab-Tek) or #1.5, approx. 180 micron (Lab-Tek II) substrate. Because the coverglass is very thin and fragile, the chambered coverglasses (unlike chamber slides) cannot be disassembled.

What are the different options available in Lab-Tek II chamber slides?

Lab-Tek II chambered glass slide systems are available in our standard high-purity water washed culture treatment or our “CC2” surface modification. The latter is a proprietary passive treatment that resembles poly-D-lysine, often improving culture performance when working with fastidious cells such as neuronal cultures.

What are the different options available in Lab-Tek chamber slides?

Lab-Tek chambered slide systems are based either on a standard soda lime glass microscope slide, or a culture-treated Permanox plastic slide. The latter may serve as a better culture surface for certain types of cells that don't grow well on glass, but may be of limited use for certain types of fluorescence microscopy due to the endogenous autofluorescence of plastic.