AC150 Einhängethermostate
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
AC150 Einhängethermostate
AC150 Einhängethermostate
Thermo Scientific™

AC150 Einhängethermostate

Der AC150 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und Temperaturbereiche von -50 °C bis +150 °C nötig sind.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerModellSpannungFrequenz
155-0001AC150230 V50Hz
1550006AC150100V50/60Hz
1550008AC150115V60Hz
155-0021AC150 mit Bridget230 V50Hz
1550026AC150 mit Bridget100V50/60Hz
1550028AC150 mit Bridget115V60Hz
Katalognummer 155-0001
Preis (EUR)
-
Modell:
AC150
Spannung:
230 V
Frequenz:
50Hz

Der Thermo Scientific™ AC150 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und ein Temperaturbereich von -50 °C bis +150 °C nötig sind. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.

  • Höchsttemperatur: 150 °C
  • Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
  • Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
  • USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
  • Programmierbarer Anwendungstemperaturalarm mit vom Anwender auswählbarer Alarm-, Sicherheitszustands- oder Abschaltoption
  • Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
  • Fünf programmierbare Sollwerttemperaturen
  • RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
  • Interner oder externer Temperaturregelmodus (externer Temperaturfühler, Typ NAMUR)
  • Drei Pumpengeschwindigkeiten zur Turbulenzsteuerung
  • Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe für externe offene und geschlossene Anwendungen
  • Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
  • Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C – °F – °K auswählbar
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall

Enthält:8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Brückenaufsatz (nur -0026, -0029 und -0021), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.

Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS
KommunikationUSB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
BeschreibungAC150 ; Max. Temp : 150 Grad C ; 230V/50Hz
Abmessungen (L x B x H)19,9 x 16,5 x 37,2 cm (7,8 x 6,4 x 14,6 in.)
Frequenz50Hz
Heizleistung2 kW/1,2 kW
Höhe (angloamerikanisch)In 14.6.
Höhe (metrisch)37.2cm
Länge (angloamerikanisch)7,8 in.
Länge (metrisch)19.9cm
Max. Druck475 mbar/6,89 psi
Max. Absaugung330mbar/4.85psi
ModellAC150
Sicherheitsglas3/FL
Temperaturstabilität0.01 ° C
Spannung230 V
Gewicht (angloamerikanisch)9,25 £
Gewicht (metrisch)4,2 kg
Breite (angloamerikanisch)6.4 in.
Breite (metrisch)16,5 cm
Elektrische Anforderungen230 V, 50 Hz
Flussrate20 l/min
Temperaturbereich13°bis 200 °C
Unit SizeEach