Circuladores refrigerados ARCTIC A10
El producto real puede variar
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Thermo Scientific™

Circuladores refrigerados ARCTIC A10

Los circuladores para baños termostáticos con refrigeración A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 10° a 100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCaudalTipo de controladorTensiónFrecuencia
155-510120 L/minAC150230 V50 Hz
152510117 L/minSC100230 V50 Hz
152-510617 L/minSC100100 V50/60 Hz
152510817 l/minSC100115 V60 Hz
153-510117 L/minSC150230 V50 Hz
153-510617 L/minSC150100 V50/60 Hz
153-510817 L/minSC150115 V60 Hz
155-510620 L/minAC150100 V50/60 Hz
155-510820 L/minAC150115 V60 Hz
156-510120 L/minAC200230 V50 Hz
156-510620 L/minAC200100 V50/60 Hz
156-510820 L/minAC200115 V60 Hz
152-510117/ l/minSC100230V50 Hz
Número de catálogo 155-5101
Precio (EUR)
-
Caudal:
20 L/min
Tipo de controlador:
AC150
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz

Los baños de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de -10 °C a +100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con el controlador que mejor se ajuste a los requisitos de circulación e intervalos de temperatura para su aplicación.

Las bombas aspirantes-impelentes opcionales y el sofisticado control digital permiten garantizar la precisión y la reproducibilidad. Elija un controlador STANDARD, ADVANCED o PREMIUM para ajustarse a la perfección a su aplicación.
  • La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
  • Pequeños baños termostáticos de circulación con refrigeración optimizados para un tamaño pequeño y un bajo nivel de ruido
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El controlador se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño una visualización óptima
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16, NPT macho de 0,64 cm (0,25 pulg), con 0,95 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo
  • Orificio de desagüe en parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC

Incluye:

Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño

Recomendado para:

  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y ensayos de materiales
  • Preparación de muestras/material
Especificaciones
Capacidad (imperial)1,58 gal
Certificaciones/conformidadCE/ROHS/WEEE
Tipo de controladorAC150
Fondo interior (imperial)5,9 in
Fondo interior (métrico)15 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)16,3 x 8,7 x 24,9 in (41,4 x 22 x 63,2 cm)
Frecuencia50 Hz
Altura (imperial)24,9 in
Altura (métrico)63,2 cm
Longitud (imperial)16,3 in
Longitud (imperial) interior4,9 in
Longitud (métrico)41,4 cm
Longitud (métrico) interior12,4 cm
Presión máxima475 mbar (6,89 psi)
Tipo de bombaBomba de fuerza y aspiración
Clase de seguridad3/FL
Estabilidad de la temperatura0,01 °C
Tensión230 V
Peso (imperial)60,6 lb.
Peso (métrico)27,5 kg
Anchura (imperial)8,7 in
Anchura (imperial) interior5,4 in
Anchura (métrico)22 cm
Anchura (métrico) interior13,7 cm
Capacidad (métrico)6 L
Capacidad de refrigeración240w
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
Caudal20 L/min
Intervalo de temperatura-10°C a +100°C
Unit SizeEach