2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
1583700505 gGlasflasche
Katalognummer 158370050
Preis (EUR)
45,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS108-33-8
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light beige
Titration with HClO4>=96.0 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke