Gradillas e insertos para baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™
Thermo Scientific™

Gradillas e insertos para baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™

Las gradillas e insertos de acero inoxidable admiten una amplia variedad de tubos. Están diseñados para utilizarlos con baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoAdmitePara utilizar con (equipo)
1600003Inserto de gradillaTubos de 100 10 mmTipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
1600002Inserto de gradillaDepende del inserto (se adquiere por separado)Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
1600004Inserto de gradillaTubos de 60 16 mmTipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
1600006GradillaPlatos, placas, bolsas, sobresTipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
1600079GradillaDepende del inserto (se adquiere por separado)Tipos de baño A25B, A40, S21, S30
1600080Inserto de gradillaTubos de 55 10 mmBaños de circulación refrigerados/calefactados Thermo Scientific™
1600081Inserto de gradillaTubos de 32 16 mmTipos de baño A25B, A40, S21, S30
1600082Inserto de gradillaTubos de 13 25 mmTipos de baño A25B, A40, S21, S30
1600083Inserto de gradillaPlatos, placas, bolsas, sobresTipos de baño A25B, A40, S21, S30
1600026Inserto de gradillaDepende del inserto (se adquiere por separado)Tipos de baño S13, S12T, S15
1600084Inserto de gradillaTubos de 39 10 mmTipos de baño S13, S12T, S15
1600085Inserto de gradillaTubos de 20 16 mmTipos de baño S13, S12T, S15
1600086Inserto de gradillaTubos de 8 25 mmTipos de baño S13, S12T, S15
1600087Inserto de gradillaPlatos, placas, bolsas, sobresTipos de baño S13, S12T, S15
1600066Inserto de gradilla26 tubos de 4,2 mmGLACIAR G50
1600067Inserto de gradillaTubos de 30 2 mmGLACIAR G50
Número de catálogo 1600003
Precio (USD)
-
Tipo:
Inserto de gradilla
Admite:
Tubos de 100 10 mm
Para utilizar con (equipo):
Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P

Las gradillas e insertos de acero inoxidable admiten una amplia variedad de tubos. Están diseñados para utilizarlos con baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
AdmiteTubos de 100 10 mm
MaterialAcero inoxidable
TipoInserto de gradilla
Unit SizeEach