Search
Search
| Katalognummer | Typ | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) |
|---|---|---|---|
| 1600026 | Einsatz für Gestell | Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) | Badtypen S13, S12T, S15 |
| 1600002 | Einsatz für Gestell | Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) | Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| 1600003 | Einsatz für Gestell | 100 x 10 mm-Röhrchen | Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| 1600004 | Einsatz für Gestell | 60 x 16 mm-Röhrchen | Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| 1600006 | Gestell | Schalen, Platten, Beutel, Hüllen | Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| 1600079 | Gestell | Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) | Badtypen A25B, A40, S21, S30 |
| 1600080 | Einsatz für Gestell | 55-10 mm-Röhrchen | Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder |
| 1600081 | Einsatz für Gestell | 32-16 mm-Röhrchen | Badtypen A25B, A40, S21, S30 |
| 1600082 | Einsatz für Gestell | 13 x 25 mm-Röhrchen | Badtypen A25B, A40, S21, S30 |
| 1600083 | Einsatz für Gestell | Schalen, Platten, Beutel, Hüllen | Badtypen A25B, A40, S21, S30 |
| 1600084 | Einsatz für Gestell | 39 x 10 mm-Röhrchen | Badtypen S13, S12T, S15 |
| 1600085 | Einsatz für Gestell | 20 x 16 mm-Röhrchen | Badtypen S13, S12T, S15 |
| 1600086 | Einsatz für Gestell | 8 x 25 mm-Röhrchen | Badtypen S13, S12T, S15 |
| 1600087 | Einsatz für Gestell | Schalen, Platten, Beutel, Hüllen | Badtypen S13, S12T, S15 |
| 1600066 | Einsatz für Gestell | 26-4,2 mm-Röhrchen | GLACIER G50 |
| 1600067 | Einsatz für Gestell | 30-2 mm-Röhrchen | GLACIER G50 |
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.