Columnas para HPLC Accucore™ HILIC
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Accucore™ HILIC

Ofrezca una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
17526-102130100 mm2,1 mm
17526-05213050 mm2,1 mm
17526-152130150 mm2,1 mm
17526-153030150 mm3 mm
17526-154630150 mm4,6 mm
17526-01400510 mm4,6 mm
17526-01300510 mm3 mm
17526-01210510 mm2,1 mm
Número de catálogo 17526-102130
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm

Ofrezca una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology™), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.

  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • Mayor retención de analitos polares e hidrófilos
  • Selectividad alternativa a C18 sin par iónico ni derivatización
  • Sensibilidad mejorada para la detección por MS

Información para pedidos:

Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHILIC, ESI-MS
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
CantidadEach
Fase estacionariaSílice
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura70°C
Tipo USPL3
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase normal e HILIC
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach