Kryoschürzen
Thermo Scientific™

Kryoschürzen

Schützen Sie Ihre Kleidung mit Thermo Scientific™ Kryoschürzen, erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerGröße
189453L
189451S
189452M
Katalognummer 189453
Preis (EUR)
-
Größe:
L

Schützen Sie Ihre Kleidung mit Thermo Scientific™ Kryoschürzen, erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.

  • Klein: 36″ (91.4 cm)
  • Mittel: 42″ (106.7 cm)
  • Groß: 48″ (121.9 cm)
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Breite (angloamerikanisch)48 in.
Breite (metrisch)121,9 cm
FarbeBlau
GrößeL
TypKryo-Schürze
Unit SizeEach