Duke Standards™ gleichförmige Polymerpartikel der Serie 2000
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit einheitlichen Polymerpartikeln, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren.
Have Questions?
Ansicht ändern
Katalognummer
Durchmesser (metrisch)
2005ATS
auch als 2005A bezeichnet
5 μm
2006A
6 μm
2007A
7 μm
2008A
8 μm
2009A
9 μm
2010A
10 μm
2011A
11 μm
2014A
14 μm
2015A
15 μm
2020A
20 μm
2025A
25 μm
2030A
30 μm
2040A
40 μm
13 Optionen
Katalognummer 2005ATS
auch als 2005A bezeichnet
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
5 μm
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmigen Polymerpartikeln der Serie 2000, NIST™ rückverfolgbaren Polystyrol-DVB-Partikeln mit breiteren Größenverteilungen, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren und für Instrumente, die auf dem Prinzip der Laserbeugung beruhen, besser geeignet sind. Die Partikel erfüllen die Anforderungen für NIST rückverfolgbare Größenstandards, die eine etwas breitere Verteilung aufweisen als unsere monodispersen Größenstandards der Serie 3000/4000. Die breitere Verteilung sorgt für Lichtstreuung über einen Bereich von Detektoren, wodurch Messungen gewährleistet werden, die sich durch eine bessere Wiederholbarkeit auszeichnen.
Eigenschaften:
Das Material besteht aus Polystyrol, das mit Divinylbenzol vernetzt ist. Dadurch zeichnen sich diese Partikel durch gute Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
Die Dichte des Polymers beträgt 1,05 g/cm3 und der Brechungsindex bei 589 nm (25 °C) 1,59.
Die Partikel werden in einer wässrigen Suspension in einem 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze ausgeliefert.
Ideal zur Verwendung mit allen Anwendungen, die einen NIST rückverfolgbaren Größenstandard mit einer sehr niedrigen Standardabweichung erfordern.
Specifications
ZusatzstoffEnthält geringe Mengen von Tensiden
EnthältSicherheitsdatenblatt (MSDS), Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge15 ml
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungens = 0,6 , 12 % CV
Stabilität= 24 Monate
FarbeWeiß oder farblos
Durchmesser (metrisch)5 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Anwendungen mit geringer Standardabweichung
MaterialPolystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
ProdukttypPartikel in Standardgrößen
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Bei Raumtemperatur lagern oder kühlen. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.