ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tip
Thermo Scientific™

ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tip

이 팁은 잠재적 오염물에 노출될 경우 밀봉되므로 정확하고 일관된 성능을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)모델팁 스타일Fit for Purpose제품 사이즈
2065E-RI100 μLART 100EMicro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2065E-05-RI100 μLART 100ELow Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2065E-05-RIPK
2065E-05-RI으로도 사용됨
100 μLART 100ELow Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2065E-RIPK
2065E-RI으로도 사용됨
100 μLART 100EMicro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2065-RI100 μLART 100Micro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2065-RIPK
2065-RI으로도 사용됨
100 μLART 100Micro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2069-05-RI200 μLART 200Low Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2069-05-RIPK
2069-05-RI으로도 사용됨
200 μLART 200Low Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2069-RI200 μLART 200Micro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2069-RIPK
2069-RI으로도 사용됨
200 μLART 200Micro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2139-05-RI10 μLART 10Low Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2139-05-RIPK
2139-05-RI으로도 사용됨
10 μLART 10Low Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2139-RI10 μLART 10Micro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2139-RIPK
2139-RI으로도 사용됨
10 μLART 10Micro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2149E-RI10 μLART 20EMicro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2149E-RIPK
2149E-RI으로도 사용됨
10 μLART 20EMicro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2149P-05-RI20 μLART 20PLow Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2149P-05-RIPK
2149P-05-RI으로도 사용됨
20 μLART 20PLow Retention, Micro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
2149P-RI20 μLART 20PMicro PointSterile and PCR ReadyCase of 4800
2149P-RIPK
2149P-RI으로도 사용됨
20 μLART 20PMicro PointSterile and PCR ReadyPack of 960
카탈로그 번호 2065E-RI
제품 가격(KRW)
741,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
871,000
할인액 130,000 (15%)
Case of 4800
부피(미터법):
100 μL
모델:
ART 100E
팁 스타일:
Micro Point
Fit for Purpose:
Sterile and PCR Ready
Unit Size:
Case of 4800
제품 가격(KRW)
741,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
871,000
할인액 130,000 (15%)
Case of 4800

Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tip은 잠재적 오염물에 노출될 경우 밀봉되므로 정확하고 일관된 성능을 제공합니다. 개별 포장된 재활용 플라스틱으로 제조된 블리스터 터브가 있는 ART 인서트는 환경 친화적이며, 재사용 가능한 ART 힌지형 랙과 함께 사용하고 ART 리로드 시스템을 생성에 사용하도록 설계되었습니다. 리로드 인서트의 팁은 효과적으로 리로딩하도록 힌지형 랙에 확실하게 부착되어 있습니다.

특징

  • 멸균된 팁은 RNase, DNase 및 발열인자가 없는 것으로 인증됨
  • 확장된 길이, 낮은 잔류성을 특징으로 하는 MicroPoint 및 Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipette과 함께 사용하도록 설계된 SoftFit-L™에서 사용 가능
  • 권장 용도:

  • 액체 처리
  • 분자 생물학
  • PCR
  • 생명 공학
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    클린 클레임DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
    길이(영국식 단위)2 in.
    길이(미터법)5.07cm
    모델ART 100E
    필터링됨Filtered
    Fit for PurposeSterile and PCR Ready
    용도 (장비)Universal Fit
    형식Refill
    제품라인ART
    멸균Sterile
    팁 스타일Micro Point
    부피(미터법)100 μL
    Unit SizeCase of 4800