Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle
Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle
Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle
Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle
Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle
Thermo Scientific™

Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle

현장에서 다양한 분야에 사용할 수 있는 Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)수량제품 사이즈
2104-0002PK
2104-0002으로도 사용됨
60 mL72/Pk.Pack of 12
2104-000130 mL12/Pk.Case of 72
2104-0001PK
2104-0001으로도 사용됨
30 mL12/Pk.Pack of 12
2104-000260 mL72/Pk.Case of 72
2104-0004125 mL12/Pk.Case of 72
2104-0004PK
2104-0004으로도 사용됨
125 mL12/Pk.Pack of 12
2104-0008250 mL12/Pk.Case of 72
2104-0008PK
2104-0008으로도 사용됨
250 mL12/Pk.Pack of 12
2104-0016500 mL12/Pk.Case of 48
2104-0016PK
2104-0016으로도 사용됨
500 mL12/Pk.Pack of 12
2104-00321 L6/Pk.Case of 24
2104-0032PK
2104-0032으로도 사용됨
1 L6/Pk.Pack of 6
2104-00481500 mL24/Pk.Case of 24
2104-0048PK
2104-0048으로도 사용됨
1500 mL24/Cs.Pack of 6
카탈로그 번호 2104-0002PK
2104-0002으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
20,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
23,000
할인액 3,000
Pack of 12
용량(미터법):
60 mL
수량:
72/Pk.
Unit Size:
Pack of 12
제품 가격(KRW)
20,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
23,000
할인액 3,000
Pack of 12

현장에서 다양한 분야에 사용할 수 있는 Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE Bottle입니다. 대부분의 산성, 염기성 및 알코올 물질에 탁월한 내화학성을 가지며 −100°C까지 냉동고 사용에 적합합니다. 누액 방지† 성능이 보장됩니다.

특징:
  • 대부분의 부식 물질에 탁월한 내화학성을 가진 이 병은 실험실에서 다용도로 활용할 수 있습니다.
  • 액체의 보관, 운반 및 포장에 이상적이며 벽이 균일하여 내구성이 높기 때문에 잘 깨지거나 구멍이 생기지 않습니다.
  • 주름으로 인해 시약이 새거나 오염될 소지가 있는 라이너가 없는 라이너리스 뚜껑을 사용해 누액 방지 성능이 우수합니다.

포함:

폴리프로필렌 스크류 마개

보증: 90일.  보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
ACT LabelYes
용량2 oz., 60 mL
용량(영국식 단위)2 oz.
인증/적합성Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
마개 색상Natural
마개 라이너Unlined
마개 재질Polypropylene
마개 크기28 mm
마개 유형Screw Cap
설명Lab Quality Wide-Mouth Bottle
직경(미터법)39 mm
직경(미터법) 내부 넥21 mm
일회용Reusable
높이(영국식 단위)3.39 in.
높이(미터법)86 mm
넥 마감28 mm
케이스당 수72/Cs.
팩당 수12/Pk.
제품 유형Wide Mouth Lab Quality Bottle
수량72/Pk.
형상Round
마개 디스펜싱을 통해No
폭(영국식 단위)1.53 in.
용량(미터법)60 mL
Closure IncludedYes
색상Translucent
GraduatedNo
물질HDPE
마우스Wide
멸균Non-sterile
Unit SizePack of 12

자주 묻는 질문(FAQ)

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.