Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure

Para su uso con: Frascos con filtro de flujo rápido Nalgene con cuellos de 45 mm
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
2135-53031 Set
Número de catálogo 2135-5303
Precio (CLP)
437.825
Each
Cantidad:
1 Set
Precio (CLP)
437.825
Each

Cree soluciones de manipulación aséptica para aplicaciones de transferencia de líquidos en el sector farmacéutico, biotecnológico y de laboratorio con los sistemas flexibles Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ para medios, garrafas y frascos Nalgene. Los tapones modificados incluyen tubos e insertos de tapón de silicona curados con platino. Estos sistemas a prueba de fugas ofrecen una manipulación más segura y aséptica de productos de gran valor en comparación con el método de vertido, además de estar disponibles con diversos orificios, longitudes de tubos y tamaños de tapón.

Características:
  • Diseñados para adaptarse a la mayoría de los garrafones y frascos Nalgene
  • Sistemas a prueba de fugas† para una manipulación segura y aséptica de productos de gran valor en comparación con el método de vertido
  • Incluye tubos de gran longitud, tanto dentro como fuera del recipiente para permitir su integración con la mayoría de frascos y garrafones Nalgene
  • Listos para aceptar componentes de transferencia de líquidos adicionales, tales como conectores asépticos y filtros de circulación de aire

Información para pedidos:

Un sistema por caja.

Compatible con:

Sistema de cierre GL45 para frascos con filtro Nalgene Rapid-Flow con cuellos de 45 mm, junto con los frascos para medios Schott™, Corning™ y Wheaton™. Además, el modelo 2135-5310 se puede utilizar con 140817, 2019-2000 y el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ para crear sistemas estériles cerrados.

Recomendada para:

Manipulación aséptica de varios líquidos en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple los requisitos de la edición actual de USP clase VI
Tamaño del tapón53 B
Descripción3 puertos - 1 x 1/8 pulg (3,18mm), 2 x 1/4 pulg (6,35mm)
Para utilizar con (equipo)Garrafas y frascos Nalgene con tapones 53B
Cantidad1 Set
MaterialPolipropileno, Silicona curada con platino
Tipo de productoTapón
Unit SizeEach