Product Image
Gibco™

Medio 199, sales equilibradas de Hanks

El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad conMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
22350078
también denominado 22350-078
500 mL
Número de catálogo 22350078
también denominado 22350-078
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Customize this product
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio Gibco™ 199 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Este medio 199 se ha modificado de la manera siguiente:
Con
• Sales de Hanks
• L-glutamina
• Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
• Rojo de fenol

Está disponible la formulación completa.

En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. Esta formulación del medio 199 contiene sales de Hanks para usar sin CO2.

Fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El medio 199 Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto del medio 199 Gibco™ idéntico elaborado en nuestras instalaciones de Escocia (12350-039). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.

El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, por lo general con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). Esta formulación del medio 199 no requiere un ambiente de CO2 para mantener el pH fisiológico.
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Especificaciones
Tipo de célulaCélula de mamífero
Concentración1 X
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productosGibco
Tipo de productoMedio 199
Cantidad500 mL
Duración de almacenamiento12 meses
Culture TypeCultivo de células de mamíferos
FormularioLíquido
EsterilidadEstéril con filtro
Con aditivosGlutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Sales de Hanks
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación