Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C
Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C
Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C
Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C
Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C
Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C
Thermo Scientific™

Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C

Los avances en en características como monitorización remoto, eficiencia energética, entrada de voltaje mundial, capacidad de muestras y otras herramientas le ofrecen control.
Have Questions?
Número de catálogoIntervalo de temperaturaPresión máximaCaudalCapacidad de refrigeración
231131300De -20 °C a +150 °C1200 mbar / 17,4 psi14,6L/min425w
Número de catálogo 231131300
Precio (CLP)
-
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +150 °C
Presión máxima:
1200 mbar / 17,4 psi
Caudal:
14,6L/min
Capacidad de refrigeración:
425w

Aumente el número de muestras que se pueden controlar con el baño de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ VersaCool™. Con un nuevo diseño sin cabeza, VersaCool es apto para utilizarlo como baño con refrigeración recirculante o de circulación calefactado para hacer circular el fluido desde el baño a aplicaciones específicas. Se puede utilizar en o debajo de un banco, campana extractora, instalaciones industriales e incluso móviles. Los avances en características como monitorización remota, eficiencia energética, entrada de tensión mundial y otras herramientas le ofrecen un control y una precisión óptima.

Pásese a un equipo sin cabezal. Obtenga más ventajas
VersaCool está pensado para ayudarle a afrontar los retos diarios, usted solo tiene que centrar su atención en lo que más – le gusta: averiguar la respuesta a las preguntas más desconcertantes que plantea la ciencia.

Más espacio para las muestras

  • La eliminación del cabezal de control y de los serpentines permite crear una superficie de trabajo mayor, más segura y fácil de limpiar
  • Aumente el número de muestras y maximice los resultados
  • Disfrute de una mayor área de trabajo mientras mantiene un tamaño compacto en su mesa de laboratorio

Admite tensiones de todo el mundo

  • Detecta automáticamente la tensión adecuada
  • Un único producto que funciona con tensiones de todo el mundo

Funcionamiento remoto al alcance de la mano

  • Empleo de las funciones de comunicación y control para garantizar que las muestras se mantienen correctamente
  • Sincronización con cualquier smartphone o tablet iOS o Android, lo que permite el funcionamiento y el control remoto
  • Control remoto del funcionamiento con nuestro software NesCom o la solución de monitorización inalámbrica Thermo Scientific™ Smart-Vue™

Menos consumo de energía y menores costes energéticos

  • Funcionamiento continuo con modo de bajo consumo
  • Control de velocidad variable de las bombas, los ventiladores y los compresores
  • Empleo únicamente de la energía necesaria para su aplicación

Tapa y gradilla antigoteo sin herramientas

  • En la gradilla de fácil instalación se pueden colocar vasos de precipitados y tubos de ensayo de diferentes tamaños
  • Tapa con bisagra a la izquierda, a la derecha o sin bisagra
  • Tapa antigoteo y cubierta de dos vertientes opcional que reduce el nivel de humedad y redirige la condensación hasta el baño.

Pantalla táctil intuitiva en color de 5.7 pulg. para una configuración más sencilla y eficaz

  • Pantalla táctil intuitiva que admite el empleo de guantes y lápices digitales
  • Pantalla brillante en la que se observan las lecturas fundamentales
  • Navegación y funcionamiento sencillos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE, RoHS, UL/CSA (pendiente), WEEE
ComunicacionesBluetooth, Ethernet, Mico USB, RS232, RS485
CaracterísticasBluetooth, Ethernet (pendiente), Mico USB, RS232, RS485, retirar puerto de sensor, puerto de monitor Smart-Vue
Frecuencia50/60 Hz
Capacidad calorífica2 kW a 230 V/1,2 kW a 115 V
Presión máxima1200 mbar / 17,4 psi
Nivel de ruido<58 dBA
Tensión100-120 VCA; 200-240 VCA
Garantía3 años de garantía para los componentes electrónicos; 2 años de garantía para el resto de componentes
Peso (imperial)80 lb.
Peso (métrico)36 kg
Área de trabajo15,0 x 17,3 x 29,7 cm (22,4 x 10,2 x 18,7 in)
Capacidad de refrigeración425w
Caudal14,6L/min
Intervalo de temperaturaDe -20 °C a +150 °C
Unit SizeEach