Colonnes GC TracePLOT TG-BOND U
Thermo Scientific™

Colonnes GC TracePLOT TG-BOND U

Pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires, choisissez la colonne PLOT polaire sans libération de particules.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)
26007-609030 m0,53 mm
26007-600015 m0,32 mm
26007-603030 m0,32 mm
Référence 26007-6090
Prix (EUR)
-
Longueur (métrique):
30 m
Diamètre (métrique):
0,53 mm
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase de divinylbenzène éthylène glycol/diméthylacrylate polaire et les particules sont incorporées dans la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Composés polaires et apolaires
Semblable à :
  • HP-PLOT U
  • Rt™-U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
Spécifications
Diamètre (métrique)0,53 mm
À utiliser avec (application)Analyse des composés polaires
Température max.Jusqu’à 190°C
PolaritéPolaire
Diamètre (métrique) interne0,53 mm
Épaisseur du film20 μm
Longueur (métrique)30 m
Phase stationnaireTracePLOT™ TG-BOND U
Unit SizeEach