Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TRACE™ TR-35MS

Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
260C286P15 m0,53 mm1 μm
260C154P60 m0,25 mm0,25 μm
Número de catálogo 260C286P
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
15 m
Diámetro interior (métrico):
0,53 mm
Grosor de película:
1 μm

Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.

  • Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Actividad en la superficie excepcionalmente baja
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35

Recomendada para:

  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Drogas
  • Hidrocarburos poliaromáticos
  • Productos farmacéuticos
Especificaciones
Descripción15 m x 0,53 mm x 1 µm
Diámetro (métrico)0,53 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para hidrocarburos poliaromáticos (PAH), GC/MS para productos farmacéuticos
Temperatura máxima330/360 °C
PolaridadPolaridad media
Diámetro interior (métrico)0,53 mm
Grosor de película1 μm
Longitud (métrico)15 m
Línea de productosTRACE
Fase estacionariaTrace™ TR-35 MS
Tipo USPG42
Unit SizeEach