TRACE™ TR-FAME GC-Säulen
Thermo Scientific™

TRACE™ TR-FAME GC-Säulen

Wählen Sie diese gering-blutende, hoch polare Säule, die für FAME-Analysen optimiert ist, für die Trennung von cis-/trans-Isomeren von FAMEs mit unterschiedlichen Sättigungsgraden.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)
260M141P30 m0,22 mm
260M096P10 m0,1 mm
260M238P100 m0,25 mm
260M142P30 m0,25 mm
260M143P30 m0,32 mm
260M147P50 m0,22 mm
260M149P50 m0,32 mm
260M154P60 m0,25 mm
260M155P60 m0,32 mm
260M166L120 m0,25 mm
Katalognummer 260M141P
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,22 mm
Wählen Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen zur Trennung von cis-/trans-Isomeren und Fettsäuremethylestern (fatty acid methyl esters, FAMEs) mit unterschiedlichen Sättigungsgraden. Die TRACE TR-FAME Säule ist eine auf Cyanopropylphenyl basierende Phase speziell für die Trennung von FAMEs. Sie ist außerdem für alle Anwendungen geeignet, die eine hoch polare Säule für die MS-Detektion erfordern.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
  • Gering-blutend für MS auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
  • Polare Phase, 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
  • Betriebstemperatur höher als bei anderen Säulen
Anwendungen:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans-Isomere
Empfohlene Anwendungen:
  • FAMEs
Ähnlich:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
BeschreibungBacteroides fragilis; ATCC 25285
Durchmesser (metrisch)0,22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung)GC/MS für die Analyse von Fettsäuremethylestern (FAMEs), GC/MS für die Analyse von FAME-cis/trans-Isomeren
Max. Temperatur (metrisch)250/260 °C
PolaritätPolar
Innendurchmesser (metrisch)0,22 mm
Filmdicke0,25 μm
Länge (metrisch)30 m
ProduktlinieTRACE
Stationäre PhaseTrace™ TR-FAME
Unit SizeEach