TRACE™ TR-FAME GC カラム
Thermo Scientific™

TRACE™ TR-FAME GC カラム

低ブリードで高極性の、FAME 分析用に最適化された本カラムは、シス/トランス異性体およびさまざまな不飽和度の FAME の分離に最適です。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
260M147P50 m0.22 mm
260M096P10 m0.1 mm
260M238P100 m0.25 mm
260M141P30 m0.22 mm
260M142P30 m0.25 mm
260M143P30 m0.32 mm
260M149P50 m0.32 mm
260M154P60 m0.25 mm
260M155P60 m0.32 mm
260M166L120 m0.25 mm
製品番号(カタログ番号) 260M147P
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
50 m
直径(メートル法):
0.22 mm
シス/トランス異性体、およびさまざまな不飽和度の脂肪酸メチルエステル (FAME) の分離には、Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC カラムが適しています。 TRACE TR-FAME カラムは、FAME の分離に特化して設計されたシアノプロピルフェニルベース相のカラムです。 MS 検出と組み合わせた、高極性カラムを必要とする様々なアプリケーションにご利用いただけます。
優れた品質と再現性
  • 温度が上昇しても低ブリードを維持
  • 困難な分離に対して優れた堅牢性
  • 信頼できる性能
  • 極性相、70% シアノプロピルポリシルフェニレンシロキサン
  • 他のカラムより高い動作温度
主なアプリケーション:
  • FAME
  • FAME シス/トランス異性体

推奨アプリケーション:
  • FAME

類似品:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
概要50 m x 0.22 mm x0.25 μm
直径(メートル法)0.22 mm
使用対象(アプリケーション)FAMEs Cis/Trans Isomers Analysis, GC/MS for the Analysis of FAMEs Cis/Trans Isomers
最高温度(摂氏)250/260°C
極性Polar
直径(メートル法)内径0.22 mm
フィルム厚0.25 μm
長さ(メートル法)50 m
製品ラインTRACE
固定相Trace™ TR-FAME
Unit SizeEach