Nunc™ Rectangular Dish
Nunc™ Rectangular Dish
Nunc™ Rectangular Dish
Thermo Scientific™

Nunc™ Rectangular Dish

ANSI™ 표준 치수로 제작되고 로봇 기반 연구에 최적화된 비처리 Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dish는 분자 생물학 분야에 응용할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호웰 수
2670614
2670601
2670628
카탈로그 번호 267061
제품 가격(KRW)
841,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
961,000
할인액 120,000 (12%)
Case of 100
웰 수:
4
제품 가격(KRW)
841,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
961,000
할인액 120,000 (12%)
Case of 100
ANSI™ 표준 치수로 제작되고 로봇 기반 연구에 최적화된 비처리 Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dish는 분자 생물학 분야에 응용할 수 있습니다.

직사각형 접시 1웰, 4웰, 8웰

  • 1웰 접시는 HTS 페트리 접시 작업에 이상적
  • 4웰 및 8웰 접시는 분석물 구획화, 프로브 동의 유전자 하위 세트에 이상적
  • 4웰 접시는 네 개의 유리 슬라이드를 고정 보관
  • 1웰 형식

  • 세포 배양에 편리한 플레이트 형식
  • HTS 페트리 접시 응용
  • 4웰 및 8웰 형식

  • 분석물 구획화
  • 프로브 동의 유전자 하위 세트
  • 워시 웨스턴 블롯 스트립
  • 4웰 접시는 네 개의 유리 슬라이드를 고정
  • 규모 확대 및 복제를 포함하여 세포 배양의 모든 영역에서 유용
  • 주문 정보:

    맞춤형 바코드 사용 가능

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    인증/적합성All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
    형식SBS Standard
    포함Lid
    길이(미터법)100 mm
    케이스당 수100/Cs.
    팩당 수10 Pk.
    제품 유형Cell Culture Dish
    수량10 Pk.
    전체 부피(미터법) 웰22 mL
    폭(미터법)86 mm
    어레이1 x 4
    바코드No Barcode
    색상Clear
    물질Polystyrene
    웰 수4
    멸균Sterile
    표면 처리Untreated
    웰 형상Rectangular
    Unit SizeCase of 100