100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments
Actual product may vary
100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments
100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments
100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments
Thermo Scientific™

100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments

Thermo Scientific™ GC 장비를 Thermo Scientific™ 100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instrument와 사용하여 안정적인 성과를 보장할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용도 (장비)직경(미터법)
29053487Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Injectors and Non-MS Detectors0.32 mm
29053488Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Injectors and Non-MS Detectors0.1 to 0.25 mm
290GA107Agilent Injectors and Non-MS Detectors6.35 mm
290GA108Agilent Injectors and Non-MS Detectors3.175 mm
카탈로그 번호 29053487
제품 가격(KRW)
-
용도 (장비):
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Injectors and Non-MS Detectors
직경(미터법):
0.32 mm
Thermo Scientific™ GC 장비를 Thermo Scientific™ Ferrule과 함께 사용하면 최적의 성능을 얻을 수 있습니다. 이 제품들은 다양한 장비와 분야에 사용할 수 있도록 3가지 종류의 재질과 다양한 치수로 제공됩니다. 모든 페룰은 오염 물질을 함유하지 않고 블리스터 팩에 개별 포장되어 제공됩니다.
특징
  • 100% 흑연, 15% 흑연/85% 베스펠 및 SilTite 금속 재질로 제공
  • 다양한 종류의 주입기 및 검출기에 적합한 페룰
사양
설명0.32 mm I.D.; For Thermo Instruments
직경(미터법)0.32 mm
수량Pack of 10
용도 (장비)Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Injectors and Non-MS Detectors
물질100% Graphite
유형Ferrule
Unit SizePack of 10