Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific
El producto real puede variar
Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific
Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific
Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific
Thermo Scientific™

Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific

Garantice conexiones fiables de instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes de 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Diámetro (métrico)
290GA107Inyectores Agilent y detectores no MS6,35 mm
29053487Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL0,32 mm
29053488Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSLEntre 0,1 y 0,25 mm
290GA108Inyectores Agilent y detectores no MS3,175 mm
Número de catálogo 290GA107
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Inyectores Agilent y detectores no MS
Diámetro (métrico):
6,35 mm
Asegure un rendimiento óptimo de su instrumento para GC Thermo Scientific™ con los empalmes Thermo Scientific™. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
Características
  • Disponibles en 100 % de grafito, 15 % de grafito/85 % de vespel y metal SilTite
  • Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
Especificaciones
Descripción6,35 mm (1/4 in) de diámetro exterior; Agilent 5890, 6890, 6850
Diámetro (imperial)6,35 mm (1/4 in)
Diámetro (métrico)6,35 mm
Para utilizar con (equipo)Inyectores Agilent y detectores no MS
Material100 % grafito
TipoColumna empaquetada
Unit SizeEach