Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
El producto real puede variar
Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Thermo Scientific™

Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoPara utilizar con (equipo)Dimensiones (L x An)
30124Plataforma para agitadorMaxQ 300096 x 45,7 cm
30105Plataforma de agitaciónMaxQ™ Agitador 700028 x 33 cm (11 x 13 in)
30110Plataforma UniversalMaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
30115BIPlataforma de agitaciónMaxQ 3000, 500030 x 18 in (76 x 45,7 cm)
30120BIPlataforma de agitaciónMaxQ 300036 x 24 in (91 x 60,9 cm)
30125Plataforma de agitaciónAgitador MaxQ™ 200028 x 33 cm (11 x 13 in)
3522-3Adaptador de ApiladoMaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma33 x 28 cm (13 x 11 in)
Número de catálogo 30124
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Plataforma para agitador
Para utilizar con (equipo):
MaxQ 3000
Dimensiones (L x An):
96 x 45,7 cm

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.

Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.

Información para pedidos:

Adquiera las abrazaderas por separado.

Especificaciones
Dimensiones (L x An)96 x 45,7 cm
Para utilizar con (equipo)MaxQ 3000
Longitud de la plataforma (imperial)30 in
Longitud de la plataforma (métrico)96 cm
Tipo de productoPlataforma para agitador
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)45,7cm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Unit SizeEach