Kits y bucles Dionex™ IC PEEK Viper™
Kits y bucles Dionex™ IC PEEK Viper™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Kits y bucles Dionex™ IC PEEK Viper™

Consiga conexiones consistentes de bajo volumen muerto en sus sistemas de IC con una sola mano utilizando los prácticos kits de accesorios Dionex IC PEEK Viper y bucles de muestra.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)TipoPara utilizar con
3028930,18 mmBucle de muestras, 25 μLSistemas de HPIC Dionex
0887950,18 mmKit de accesoriosDionex Integrion sin detector
0887960,18 mmKit de accesoriosDionex Integrion con detector de conductividad
088797 0,18 mmKit de accesoriosSistema de Dionex Integrion RFIC con detector electroquímico
0887980,18 mmKit de accesoriosSistema Dionex Integrion RFIC con detector de conductividad
0887990,064 mmKit de accesoriosDionex ICS-4000 con detector de conductividad
0888000,064 mmKit de accesoriosDionex ICS-4000 con detector electroquímico
0888010,0635 mmKit de accesoriosSistemas capilares Dionex ICS-6000 con detector de conductividad
0888020,0635 mmKit de accesoriosSistemas capilares Dionex ICS-6000 con detector electroquímico
0888030,18 mmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 4 mm con detector electroquímico
0888040,18 mmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 4 mm con detector electroquímico
3028950,18 mmBucle de muestras, 10 μLSistemas de HPIC Dionex
3028970,18 mmBucle de muestras, 5 μLSistemas de HPIC Dionex
3028990,18 mmBucle de muestras, 2,55 μLSistemas de HPIC Dionex
3029660,127 mmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 2mm con detector electroquímico
3033770,064 mmKit de accesoriosSistemas Dionex ICS-6000 de 1 mm con aplicaciones de EG dual
B510002320,18 mmKit de accesoriosSistema de IC Dionex Inuvion con detector de conductividad
Número de catálogo 302893
Precio (MXN)
-
Solicite un presupuesto
Diámetro interior (métrico):
0,18 mm
Tipo:
Bucle de muestras, 25 μL
Para utilizar con:
Sistemas de HPIC Dionex

Consiga conexiones uniformes de bajo volumen muerto y garantice un rendimiento cromatográfico óptimo para las aplicaciones de cromatografía iónica (IC) con los bucles de muestras y los kits de accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ IC PEEK Viper™. Los accesorios de PEEK convencionales pueden aumentar el volumen muerto si la férrula está mal colocado o el tubo está mal cortado, lo que generaría una reducción de la eficiencia y una mala forma de los picos. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper proporcionan conexiones sencillas, de apriete manual y con un volumen muerto prácticamente nulo. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper son fáciles de usar y están disponibles en prácticos kits adaptados específicamente a su sistema de IC.

Consulte los recursos Viper y nanoViper

El diseño Dionex IC PEEK Viper sin férrula reduce el volumen muerto de las conexiones fluídicas prácticamente a cero sellando la punta del tubo. Los accesorios Dionex IC PEEK Viper requieren un par de torsión mucho menor que los accesorios de PEEK tradicionales. El esfuerzo necesario para crear un sello para 5000 psi (34 MPa) de presión es similar al necesario para girar un dial en una cerradura de combinación.

Los kits de accesorios Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viper son compatibles con los siguientes sistemas HPIC:

  • Thermo Scientific Dionex ICS-6000, ICS-5000+ e ICS-5000
  • Thermo Scientific Dionex Integrion
  • Thermo Scientific Dionex ICS-4000

Para obtener los mejores resultados, solicite el kit diseñado específicamente para su sistema de IC, detector y diámetro interior de la columna. Cada kit contiene los accesorios necesarios para conectar un solo canal. Los accesorios están etiquetados en cada uno de los extremos para una instalación rápida y sencilla. También hay disponibles cuatro bucles de muestras IC PEEK Viper para aplicaciones de microcalibre y de calibre estándar.

Especificaciones
Para utilizar conSistemas de HPIC Dionex
IncluyeUn bucle de muestras Dionex IC PEEK Viper de 25 μL
Diámetro interior (imperial)0,007 in
Diámetro interior (métrico)0,18 mm
MaterialPEEK
Longitud global (imperial)39,6 in
Longitud global (métrico)1007 mm
Línea de productosDionex
TipoBucle de muestras, 25 μL
Unit SizeEach