Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS31
El producto real puede variar
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS31
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS31
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS31
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS31
Thermo Scientific™

Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS31

Green features

Aumente el rendimiento de la muestra y la productividad del laboratorio con esta columna de intercambio aniónico que puede separar 9 ácidos haloacéticos en agua potable en aproximadamente 35 minutos.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Tamaño de partículasTipo de columna
30314850 mmPrecolumna
303147250 mm6 µmColumna de análisis
Número de catálogo 303148
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Tipo de columna:
Precolumna

Consiga una separación más rápida de ácidos haloacéticos (AHA), bromato y dalapón en agua potable antes de la detección con cromatografía de intercambio iónico (IC) y espectrometría de masas (MS) gracias a la nueva columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS31. Diseñado específicamente para realizar un análisis rápido, Dionex IonPac AS31 proporciona unos tiempos de ejecución un 39 % más cortos en relación con Dionex IonPac AS24, lo que reduce el tiempo de ejecución del método 557 de la EPA de EE. UU. de 57 minutos a 35 minutos, aproximadamente. Esta nueva columna de intercambio aniónico selectiva de hidróxido tiene una capacidad relativamente alta para permitir inyecciones de bucle grande para el análisis de trazas (μg/l) sin pretratamiento de muestras.

Excelente rendimiento cromatográfico
  • Puede cumplir o superar los requisitos de rendimiento del método 557 de la EPA de EE. UU.
  • La alta capacidad (116 µeq/columna) permite la inyección de matrices complejas sin sobrecargar la columna, además de mantener excelentes formas de picos para los analitos con una concentración inferior.
  • No precisa pretratamiento de muestras para determinar ácidos haloacéticos en matrices de resistencia iónica elevada.
  • La selectividad de la columna se ha optimizado a una temperatura de funcionamiento de 15 °C para garantizar una recuperación reproducible de ácidos haloacéticos.
Uso con sistemas de IC de alta presión

Se requiere un sistema de IC de alta presión, como el sistema Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ o el sistema Dionex ICS-6000 HPIC para utilizar esta columna en condiciones estándar.

Especificaciones
Química de columnaHidróxido
Construcción de columnaPEEK
CaudalDe 0,30 a 0,40 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Columna de análisis de microcalibre Dionex IonPac AS31
Características ecológicasFSC
Presión máxima5000 psi (345 bar)
CantidadEach
Compatibilidad del disolventepH de 0 a 14, del 0 al 100 % de disolventes orgánicos (acetonitrilo, metanol, 2-propanol)
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach