Columnas de 1 mm Dionex™ CarboPac™ PA1 IC para aplicaciones de EGC dual
Thermo Scientific™

Columnas de 1 mm Dionex™ CarboPac™ PA1 IC para aplicaciones de EGC dual

Green features

Obtenga una separación de alta resolución, precisa y predecible de monosacáridos y disacáridos utilizando metanosulfonato de potasio e hidróxido de potasio generados electrolíticamente.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de columnaLongitud (métrico)Capacidad de intercambio aniónico
303272Columna de separación250 mm6,25 µeq/columna
303273Precolumna50 mm1,25 µeq/columna
Número de catálogo 303272
Precio (USD)
-
Tipo de columna:
Columna de separación
Longitud (métrico):
250 mm
Capacidad de intercambio aniónico:
6,25 µeq/columna

Para obtener una separación de alta resolución y predecible de monosacáridos, disacáridos y algunos oligosacáridos, utilice las columnas Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ PA1 (1 mm) al operar en el modo de EGC dual en los sistemas Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 HPIC™ equipados con el software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS. El modo de EGC dual habilita la generación electrolítica de eluyente de gradientes de hidróxido de potasio y metano sulfonato de potasio (KMSA/KOH) para el análisis de carbohidratos por medio de un cartucho para generador de eluyente Dionex KOH EGC 400 KOH y un cartucho para generador de eluyente Dionex MSA EGC 400 MSA en serie. Con el EGC dual puede ampliar el conjunto de muestras para las separaciones de gradiente de algunos oligosacáridos junto con monosacáridos, disacáridos y trisacáridos utilizando gradientes de metano sulfonato de potasio e hidróxido de potasio generados electrolíticamente con una concentración combinada de hasta 200 mM. Muchas separaciones requieren únicamente una separación isocrática. Sin embargo, algunos grupos de analitos requerirán una elución escalonada o en gradiente. La retención de los carbohidratos puede variar con la concentración del eluyente, en algunos casos cambiando el orden de elución a medida que aumenta la concentración del eluyente.

En combinación con la detección amperométrica de pulsos (PAD), esta columna de intercambio aniónico ofrece separaciones rápidas y reproducibles sin necesidad de derivatización. Las columnas de 1 mm Dionex CarboPac PA1 (estándar/microcalibre) para EGC dual contienen la misma resina que las columnas Dionex CarboPac PA1 de 4 y 2 mm probadas, que se utilizan para análisis de carbohidratos con EGC no dual.

Ventajas únicas de las columnas Dionex CarboPac PA1 para EGC dual

  • Separación de alta resolución y predecible de monosacáridos y disacáridos utilizando metanosulfonato de potasio e hidróxido de potasio generados electrolíticamente
  • Columna resistente multiusos para la determinación de monosacáridos y disacáridos en una variedad de matrices.
  • Química de columna aprobada para su uso en diferentes métodos oficiales para el análisis de alimentos (métodos AOAC 995.13, 996.04, 997.08, 2000.11, 2000.17 y 2001.02)
Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico6,25 µeq/columna
Capacidad de columna6,25 µeq
Construcción de columnaPEEK
Para utilizar con (aplicación)Aplicaciones de EGC dobles
Para utilizar con (equipo)Sistemas Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC equipados con software Thermo Scientific Chromeleon CDS
Características ecológicasFSC
Presión máxima4500 psi (310 bar) a 0,063 mL/min
CantidadEach
Composición de la resinaSustrato con un diámetro de 10 μm (poliestireno al 2 % entrecruzado con divinilbenceno) aglomerado con 500 nm de látex con grupo funcional de amonio cuaternario MicroBead (entrecruzado al 5 %).
Fase estacionariaPoliestireno al 2 % entrecruzado con divinilbenceno
Temperatura (métrico)De 4 °C a 60 °C
Tipo de columnaColumna de separación
Diámetro (métrico)1 mm
Longitud (métrico)250 mm
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach