Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Column

Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Column

Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns.
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)
30710-3040304 mm
製品番号(カタログ番号) 30710-304030
価格(JPY)
49,800
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
83,000
割引額 33,200 (40%)
Each
直径(メートル法):
4 mm
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Extra sensitivity for sugars
  • Can be used in three modes: reversed phase, normal phase, weak anion exchange
仕様
カラムタイプMixed Mode
エンドキャッピング済みNo
梱包材Silica
固定相Amino (NH2)
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL8
炭素含量2%
直径(メートル法)4 mm
長さ(メートル法)300 mm
粒子径10 μm
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
孔径120 Å
製品ラインHypersil Classical
pH2.5 to 8
Unit SizeEach